|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8005-29620 Herst.-Nr.: WTD-45660 EAN/GTIN: 4055909162447 |
| |
|
|  |  |
 | - RJ45 (CAT 6A, 500 MHz) Patchkabel mit CAT 8.1 S/FTP Rohkabel, Blau - LSZH halogenfrei, 99,9% OFC-Kupfer AWG 24 Kabellänge 25 m Bulk
- HighSpeed Netzwerkanschlusskabel geeignet für 25/40G Base-T Ethernet Netzwerke (40-Gigabitfähig) und abwärtskompatibel zu Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
- CAT 8.1 Channel 100% getestet (beigefügtes Messprotokoll + Serien-Nr.)
- CAT 8.1 Rohkabel mit max. Bandbreite: 2000 MHz / 2 GHz
- neuartiger RJ45 Stecker nach Industrie-Standard mit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)
- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel: Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- speziell für Spielkonsolen mit hochauflösendem Bild (4k/120Hz, 8k/60Hz) wie z.B. Sony Playstation 5 (PS 5) oder Microsoft Xbox X.
LSZH halogenfrei, Kupfer AWG 24 Cat. 8.1 Kabel werden für 25/40GBASE-T Anwendungen, mit einer Übertragungsreichweite von bis zu 30 Metern und einer Übertragungsleistung von bis zu 2 GHz verwendet (die vierfache Bandbreite von Cat. 6A). - ✓ geeignet für 25/40G Base-T Ethernet Netzwerke (40-Gigabitfähig) und abwärtskompatibel
- ✓ CAT 8.1 Channel 100% getestet (beigefügtes Messprotokoll + Serien-Nr.)
- ✓ max. Bandbreite: 2000 MHz / 2 GHz
- ✓ neuartiger RJ45 Cat.8 Stecker nach Industrie-Standard mit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- ✓ geschirmter RJ45 Stecker mit Rastnase und Rastnasenschutz
- ✓ doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel: Adernpaar Schirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- ✓ Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
Technische Daten - Anschlüsse
- Anschluss, TypRJ45-Industrie-Stecker (8P8C)
- Anschluss, GehäusematerialPVC
- Anschluss, Kontaktmaterialvergoldet 50μ
- Anschluss 2, TypRJ45-Industrie-Stecker (8P8C)
- Anschluss, Schirmungja
- Rastnasenschutzbeidseitig
- KontaktierungEIA/TIA-568B
- Kabel
- KabeltypRundkabel
- SpezifikationCAT 8.1
- SchirmungsklasseS/FTP (PiMF)
- AWG24/7 (stranded)
- Durchmesser Kabelmantel (ca.)8,2 mm
- Innenleiter, MaterialCU (Kupfer)
- Innenleiter, Aderdurchmesser0,2 mm
- Kabelmantel, MaterialLSZH
- Kabellänge25 m
- Anzahl Schirmungen2 x
- Typ 1, SchirmungFolie (Alu) PiMF
- Typ 2, SchirmungGeflecht (Alu) Gesamtschirm
- Knickschutzbeidseitig
- LSZH-konformja
- Signalübertragung
- max. Bandbreite2000 MHz
- Allgemein
- FarbeBlau
- MaterialLSZH
- KennzeichnungenCE
- Betriebstemperatur ab-20 °C
- Betriebstemperatur bis75 °C
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |