Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFR26650 3,2V 3000mAh LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat Akku 26,1x66mm Abmessungen beachten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IFR26650 3,2V 3000mAh LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat Akku 26,1x66mm Abmessungen beachten
IFR26650 3,2V 3000mAh LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat Akku 26,1x66mm Abmessungen beachten
IFR26650 3,2V 3000mAh LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat Akku 26,1x66mm Abmessungen beachten
IFR26650 3,2V 3000mAh LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat Akku 26,1x66mm Abmessungen beachten
IFR26650 3,2V 3000mAh LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat Akku 26,1x66mm Abmessungen beachten
IFR26650 3,2V 3000mAh LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat Akku 26,1x66mm Abmessungen beachten
IFR26650 3,2V 3000mAh LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat Akku 26,1x66mm Abmessungen beachten
Artikel-Nr.:
     8005-29887
Hersteller:
     Cottcell
Herst.-Nr.:
     AKT-100725
EAN/GTIN:
     4055909162935
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku

3.2V IFR Akku 26650. Hohe Sicherheit, Umweltverträglichkeit, eine lange Lebensdauer und Zyklenfestigkeit sprechen für LiFePo4 Zellen.
Lebensdauer bis zu 10x länger als Li-Ion Akkus mit ca. 1000 Ladezyklen. 26,1x66mm Abmessungen beachten !

Wiederaufladbare Lithium-Eisenphosphat 26650 Solarakku

Anwendungsgebiete: 3.2V Solarlampen, Solar Akku 3,2 Volt Speicherung regenerativer Energie und mobile Anwendungen.

Kapazität laut Hersteller 3000mAh Min. Kapazität (mAh) 2950mAh Nennspannung (Volt) 3,2V - 3,3V EntLadeschlussspannung (Volt) 2,0V kontinuierliche Entladung max. 3C 8,8A Ladestrom (Ampere) 0,xx - 2,95A Ladeschlussspannung (Volt) 3,65V Integrierter Schutz nicht vorhanden Pluspol (Aufbau) flach (Flat Top) Zusammensetzung (Chemie) LiFePo Durchmesser (mm) 26,10 mm ± 0,15 mm Höhe (mm) 66,00 mm ± 0,20 mm Gewicht (g) 86 g Ladeverfahren CC-CV Sicherheitshinweise:

LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat, Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden! Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Eigenschaften:

LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus. Leistungsdichte bis zu 3000 W/kg, höher als beim herkömmlichen Li-Ion-Akku auf LiCoO2-Basis, dadurch hohe Belastbarkeit (Dauerstromentnahme).

Technische Daten für "IFR26650 3,2V - 3,3V 3000mAh LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) Akku"

Hinweise:

Für das Laden von Lithium Eisenphosphat Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 3,65 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 3,5 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ladegeräte mit einer Ladung bis 3,65V verwendet werden. z.B.: XTAR: VP2, Nitecore D4, D2, I2, I4, SC2, SC4, Enova Gyrfalcon, All-44, All88, SkyRC MC-3000

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.