Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyakku
>
Akkus für Samsung-Handys
>
Artikel
Akku passend für Samsung Galaxy A9 2018, Li-Polymer, 3,85V, 3700mAh, 14,2Wh, built-in, ohne Werkzeug
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8005-31721
Hersteller:
Accucell
Herst.-Nr.:
EG-13397
EAN/GTIN:
4055909166292
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Der Nachbauakku aus der frischen Fertigung exakt passend für die Samsung Galaxy A9 2018 Akku Version
Akku nur passend für Galaxy A9 2018 Akku
Galaxy A9 2018 TD-LTE, Galaxy A9s 2018, Galaxy A9s 2018 Dual SIM
SM-A920, SM-A9200, SM-A920F, SM-A920F/DS, SM-A920N
Der Akku ist passend für den Samsung Akku EB-BA920ABU, GH82-18306A. Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus. Im Bereich Sicherheit kann unser Akku mit einem Schutz gegen Kurzschluss und gegen Überladung aufwarten.
Spannung V 3,85 Kapazität mAh 3700 Kapazität Wh 14,2 Chemie Li-Polymer Bezeichnung Akku Abmasse mm - Gewicht kg 0,000 Farbe - original Akku EB-BA920ABU, GH82-18306A
... >
Akku für Handy Smartphone
>
Samsung
>
sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Akku für Handys
,
Akkus für Handys
,
Handy Akku
,
Handyakku
,
Handyakkus
,
Mobilfunkakku
,
Mobilfunkakkus
,
Mobiltelefon Akku
,
Smartphone Akku
,
Lithium-Polymer-Akku
,
handy akku 3,85v
,
lithium polymer akku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen