Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Latitude 3540, Li-Ion, 11,1V, 5200mAh, 57,7Wh, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Latitude 3540, Li-Ion, 11,1V, 5200mAh, 57,7Wh, black
Akku passend für Dell Latitude 3540, Li-Ion, 11,1V, 5200mAh, 57,7Wh, black
Akku passend für Dell Latitude 3540, Li-Ion, 11,1V, 5200mAh, 57,7Wh, black
Akku passend für Dell Latitude 3540, Li-Ion, 11,1V, 5200mAh, 57,7Wh, black
Akku passend für Dell Latitude 3540, Li-Ion, 11,1V, 5200mAh, 57,7Wh, black
Akku passend für Dell Latitude 3540, Li-Ion, 11,1V, 5200mAh, 57,7Wh, black
Akku passend für Dell Latitude 3540, Li-Ion, 11,1V, 5200mAh, 57,7Wh, black
Artikel-Nr.:
     8005-31769
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-53904
EAN/GTIN:
     4055909166452
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Spannung (Volt) 11,1 Kapazität (mAh) 5200 Kapazität (Wh) 57,7 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 270x50x26mm Gewicht (kg) 326 Gramm Farbe black original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 0MF69, 24DRM, 312-1387, 312-1390, 312-1392, 312-1433, 49VTP, 4DMNG, 4WY7C, 68DTP, 6HY59, 6K73M, 6KP1N, 6XH00, 8RT13, 8TT5W, 9K1VP, DJ9W6, FW1MN, G019Y, G35K4, MK1R0, MR90Y, N121Y, PVJ7J, T1G4M, V1YJ7, V8VNT, VR7HM, W6XNM, X29KD, XCMRD, XRDW2, YGMTN Passend für (Geräteliste) Dell14-3421 Series, 14-3437 Series, 14-5421 Series, 14-N3421 Series, 14-N5421 Series, 14R Series, 14R-3421 Series, 15-3521 Series, 15-3537 Series, 15R-5521 Series, 15R-5537 Series, 15R-N3521 Series, 15R-N5521 Series, 15R-N5537 Series, 17-3721 Series, 17R Series, 17R-5737 Series, 17R-N3721 Series, 17R-N3737 Series, 17R-N5721 Series, 17R-N5737 Series, 3421 Series, 3437 Series, Inspiron 14 Series, Inspiron 14-3421 Series, Inspiron 15 Series, Inspiron 17 Series, Latitude 14 3000 Series, Latitude 15 3000 Series, Latitude 3440 Series, Latitude 3540 Series, Latitude E3440 Series, Latitude E3540 Series, N5521 Series, N5537 Series, N5721 Series, N5737 Series, Vostro 2421 Series, Vostro 2521 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.