Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Symbol DS3478, Li-Ion, 3,7V 2600mAh, 9,6Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Symbol DS3478, Li-Ion, 3,7V 2600mAh, 9,6Wh
Akku passend für Symbol DS3478, Li-Ion, 3,7V 2600mAh, 9,6Wh
Akku passend für Symbol DS3478, Li-Ion, 3,7V 2600mAh, 9,6Wh
Akku passend für Symbol DS3478, Li-Ion, 3,7V 2600mAh, 9,6Wh
Akku passend für Symbol DS3478, Li-Ion, 3,7V 2600mAh, 9,6Wh
Akku passend für Symbol DS3478, Li-Ion, 3,7V 2600mAh, 9,6Wh
Artikel-Nr.:
     8005-31886
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     34346
EAN/GTIN:
     4055909166841
Suchbegriffe:
Barcodescanner Akku
Barcodescanner Ersatzakku
Scanner Ersatzakku
Scanner-Accu
  • DS3478, DS3578, LS3478, LS3578, XS3478
  • 21-62606-01 Akku passend für Symbol
21-62606-01 Akku passend für Symbol
  • DS3478, DS3578, LS3478, LS3578, XS3478
  • ersetzt folgende Akkutypen 21-62606-01 Akku BTRY-LS34IAB00-00

Lithium Ionen Ersatz-Akku mit 3,7 Volt Spannung und bis zu 2600mAh Kapazität passend für Symbol 21-62606-01 Akku

Dieser Lithium-Ionen Ersatz-Akku ist mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überhitzung ausgestattet und bietet Ihnen und Ihrem Gerät somit ein höchstmaß an Sicherheit. Dank der Lithium Technologie ist der Nachbau Akku frei von einem Memory-Effekt, somit können Sie den Akku laden wann so möchten, unabhängig vom derzeitigen Ladezustand. ist nahezu exakt baugleich mit Ihrem bisherigen Akku. Der Nachbau Akku hat eine Spannung von 3,7 Volt, eine Kapazität von 2600mAh und einen Energiegehalt von 9,6Wh, die perfekte Lösung für Ihren Scanner.  

Technische Daten (kein original Symbol Akku) Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 2600mAh, 9,6Wh Abmessungen: 68x21,5x23,5mm, System: Li-Ion Akku, Farbe schwarz, 21-62606-01, KT-BTYMT-01R, BTRY-LS34IAB00-00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.