Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Psion WA3006, Li-Ion, 3,7V, 3000mAh, 11,1Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Psion WA3006, Li-Ion, 3,7V, 3000mAh, 11,1Wh
Akku passend für Psion WA3006, Li-Ion, 3,7V, 3000mAh, 11,1Wh
Akku passend für Psion WA3006, Li-Ion, 3,7V, 3000mAh, 11,1Wh
Akku passend für Psion WA3006, Li-Ion, 3,7V, 3000mAh, 11,1Wh
Akku passend für Psion WA3006, Li-Ion, 3,7V, 3000mAh, 11,1Wh
Akku passend für Psion WA3006, Li-Ion, 3,7V, 3000mAh, 11,1Wh
Akku passend für Psion WA3006, Li-Ion, 3,7V, 3000mAh, 11,1Wh
Artikel-Nr.:
     8005-31895
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-34349
EAN/GTIN:
     4055909166872
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • Original Akku Motorola 3 Model C, 3 Model S, WorkAbout Pro 4
  • Original Akku Pantone 7525C, 7527C, S750, S86T
Spannung (Volt) 3,7 Kapazität (mAh) 3000 Kapazität (Wh) 11,1 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 56,0 x 35,5 x 18,0 Gewicht (g) 70 Farbe schwarz original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 1050494-002 Passend für (Geräteliste) Motorola3 Model C, 3 Model S, WorkAbout Pro 4, WorkAbout Pro G1, WorkAbout Pro G2, WorkAbout Pro G3, WorkAbout Pro G4 Pantone7525C, 7527C, S750, S86T Psion1050494, 7525, 7525C, 7527, G1, G2, WA3006, WA3010, WorkAbout Pro C, WorkAbout Pro G1, WorkAbout Pro G2, WorkAbout Pro G3 Teklogix7525, 7525C, 7527 WorkAbout Pro, G2 G1, WorkAbout Pro 4, WorkAbout Pro G1, WorkAbout Pro G2, WorkAbout Pro G3, WorkAbout Pro G4 ZebraWorkAbout Pro 4, WorkAbout Pro G4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.