Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnell-Ladegerät passend für den Makita BL1430 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnell-Ladegerät passend für den Makita BL1430 Akku
Schnell-Ladegerät passend für den Makita BL1430 Akku
Artikel-Nr.:
     8005-32072
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     LGBL1430
EAN/GTIN:
     4055909167237
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Ladegerät 16,8V 1A kompatibel mit Makita Li-Ion Werkzeug-Akkus BL1415, BL1430, 194558-0, 194559-8

Schnell-Ladegerät passend für Makita 14.4 Volt Li-Ion Akku. Die preiswerte Alternative als Ersatz- oder Zweitladgerät. (Achtung: Kein original Makita Ladegerät!)


Ladestatus per LED-Anzeige:

✓ Charge-LED rot (Dauerlicht): Ladevorgang läuft
✓ Charge-LED rot (blinkend): Polarität falsch
✓ Charge-LED grün (Dauerlicht): Akku vollständig geladen


Kompatible Werkzeug-Akkus:

Makita: ✓194065-3 ✓194066-1 ✓194558-0 ✓194559-8
Makita: ✓BL1415 ✓BL1430 ✓JT6226 ✓LGG1230 ✓MAK1430Li ✓MET1821
Hinweis: ✓Nur für Li-Ion Akkus geeignet!



Technische Daten   Input:  100 - 240 V   Output:  16,8 V / 1 A  Gewicht:  150 g  


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.