Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Visonic PowerMaster 10 Akku-NiMH GP130AAM4YMX 4,8 Volt 1300mAh, max. 6,2Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Visonic PowerMaster 10 Akku-NiMH GP130AAM4YMX 4,8 Volt 1300mAh, max. 6,2Wh
Akku passend für Visonic PowerMaster 10 Akku-NiMH GP130AAM4YMX 4,8 Volt 1300mAh, max. 6,2Wh
Akku passend für Visonic PowerMaster 10 Akku-NiMH GP130AAM4YMX 4,8 Volt 1300mAh, max. 6,2Wh
Akku passend für Visonic PowerMaster 10 Akku-NiMH GP130AAM4YMX 4,8 Volt 1300mAh, max. 6,2Wh
Artikel-Nr.:
     8005-32295
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-31121
EAN/GTIN:
     4055909167718
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
accucell nimh akku
nimh akku

Der Nachbau Akku aus der frischen Fertigung exakt passend für den Akkutyp

99-301712, GP130AAM4YMX, GP230AAH4YMX Akku 4,8V
Visonic PowerMaster 10 Akku
Visonic PowerMaster10, Powermax. 99-301712 Control Panel, Powermax. Express, PowerMaxExpress Alarm Control Panel

NiMH Akku Pack passend für Visonic Akku 99-301712, GP130AAM4YMX, GP230AAH4YMX 4,8 Volt 1600mAh. Die Basis Ladestation kann natürlich weiterhin auch für diesen Akku verwendet werden.

Technische Daten (kein Original Visonic Akku)

System: NiMH AkkuPack, Spannung: 4,8 Volt
Kapazität: 1300mAh, max. 6,2Wh, Abmessungen (LxBxH): ca. 51,0 x 28,8 x 28,7mm, Gewicht: 111Gramm

Weitere Suchbegriffe: nimh akku 1300mah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.