Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Latitude 5480, 5490, Li-Polymer, 7,6V, 8950mAh, 68Wh built-in ohne Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Latitude 5480, 5490, Li-Polymer, 7,6V, 8950mAh, 68Wh built-in ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Latitude 5480, 5490, Li-Polymer, 7,6V, 8950mAh, 68Wh built-in ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Latitude 5480, 5490, Li-Polymer, 7,6V, 8950mAh, 68Wh built-in ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Latitude 5480, 5490, Li-Polymer, 7,6V, 8950mAh, 68Wh built-in ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Latitude 5480, 5490, Li-Polymer, 7,6V, 8950mAh, 68Wh built-in ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Latitude 5480, 5490, Li-Polymer, 7,6V, 8950mAh, 68Wh built-in ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Latitude 5480, 5490, Li-Polymer, 7,6V, 8950mAh, 68Wh built-in ohne Werkzeug
Artikel-Nr.:
     8005-33415
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-53922
EAN/GTIN:
     4055909170831
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Spannung (Volt) 7,6 Kapazität (mAh) 8950 Kapazität (Wh) 68,0 Zusammensetzung (Chemie) Li-Polymer Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 96 x 6,6 x 233 Gewicht (kg) 0,303 Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 0DY9NT, 451-BBZG, 5YHR4, DY9NT, GJKNX Passend für (Geräteliste) DellLatitude 14 5491, Latitude 15 5591, Latitude 5280, Latitude 5280, Latitude 5290, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5580, Latitude 5590, Precision 3520, Precision 3530
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.