Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA TURBO TRIMMER 8841, 8839 Li-Ion Nachbau Akku max. 2000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARDENA TURBO TRIMMER 8841, 8839 Li-Ion Nachbau Akku max. 2000mAh
GARDENA TURBO TRIMMER 8841, 8839 Li-Ion Nachbau Akku max. 2000mAh
GARDENA TURBO TRIMMER 8841, 8839 Li-Ion Nachbau Akku max. 2000mAh
GARDENA TURBO TRIMMER 8841, 8839 Li-Ion Nachbau Akku max. 2000mAh
GARDENA TURBO TRIMMER 8841, 8839 Li-Ion Nachbau Akku max. 2000mAh
GARDENA TURBO TRIMMER 8841, 8839 Li-Ion Nachbau Akku max. 2000mAh
GARDENA TURBO TRIMMER 8841, 8839 Li-Ion Nachbau Akku max. 2000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-33448
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACNGA20-1
EAN/GTIN:
     4055909170947
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
GARDENA TURBO TRIMMER 8841, 8839 Nachbau Akku

AccuCell die preiswerte Alternative zum Original-Akku aus frischer Fertigung bestehend aus Qualitäts-Akkus und

Hochwertiger Li-Ion Akku kompatibel 8839 mit 2000mAh

Gönnen auch Sie Ihrem Turbotrimmer, Heckenschere eine erneuerte Leistung an Arbeitszeit! Akku inklusive Schutzelektronik passend als Ersatz-Akku für den Gardena Akku:

Gardena Turbo Trimmer 8841, Gardena Akku 8835-U, Gardena 8839-20, GARDENA Turbotrimmer AccuCut 400 Li, AccuCut 450 Li, für die GARDENA Akku-Heckenscheren EasyCut 50-Li, ErgoCut 48-Li, HighCut 48-Li als auch baugleiche Gardena Produkte

Geladen wird dieser Akku auch ohne Einschränkungen mit dem Original Ladegerät vom 8839 Akku. Unser Pflegehinweis für diesen 20 Volt Li-Ion Akku! Bitte den Akku bei nachlassender Leistung zeitnah wieder aufladen! Tiefentladung kann Ihrem Akku irreparable Leistungseinbußen und/oder Schäden zufügen! Da der Akku keinen sogenannten Memory-Effekt mehr kennt, kann er nach jeder Anwendung, auch bei geringen Energieentnahmen durchaus wieder aufgeladen bzw. Nachgeladen werden.

Technische Daten (kein Original Gardena Akku):

System Li-Ion AkkuPack, Spannung 18,0 bis 20,0 Volt, Kapazität typ. 2000mAh, max. 2100mAh, Abmessungen ca. 110 x 88 x 80mm, 718Gramm

Li-Ion Akku mit Schutzelektronik vor Überladung durch eine im AkkuPack integrierte LadeAbschaltung, Schutz vor zu hohen Strömen z.B. Kurzschluss, geprüftes Produkt, Akku im Original Ladegerät aufladbar. Nachbau Akku ideal passend für den Gardena Akku 8835-U, 8835-20, 8839, 8839-20, Gardena Allround Bläser Accujet 18-Li, Gardena Akku-Kettensäge CST 2018-Li, Gardena Heckenschere Easycut 50-Li , Gardena Heckenschere Ergocut 48, Gardena Heckenschere Highcut 48-Li, Gardena Rasentrimmer AccuCut 400 Li (8840-20), Gardena Turbotrimmer AccuCut 400 Li, Gardena Turbotrimmer AccuCut 450 Li (8841), Gardena 8840, AccuCut Li 400, AccuCut Li 450, 8841, AccuCut Li, AccuCut 18-Li, AccuJet 9333-20, 8865, CST 2018-Li, EasyCut 8873, EasyCut 50-Li, ErgoCut 8878, 48-Li, HighCut 48-Li, 8882, ErgoCut 48-Li 8878

Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, lithium ion akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.