| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-33631 Herst.-Nr.: LR1-HIGH EAN/GTIN: 4055909184111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Lady High-Drain NiMH Akku LR1 mit Pluspol
- hochstromzelle, geringer Innenwiderstand, bis zu 1000x wiederaufladbar
NiMH Akku passend als Ersatz für den GP Lady GP50NH Akku, 50NH Lady, LR1, Size N - Lady High-Drain NiMH Akku LR1 mit Pluspol
- hochwertige Industrieausführung, Schnellladefähig
- hochstromzelle, geringer Innenwiderstand, bis zu 1000x wiederaufladbar
Dieser Hochleistungs-NiMH Akku kann als Ersatz für die Akkus Lady N verwendet werden (bitte überprüfen Sie ob Ihr Ladegerät auch für NiMH Akkus geeignet ist. Zusätzlich können durch diesen Akku 1,2V Akku auch folgende Batterien ersetzt werden - LR1 (810), Duracell MN9100, Energizer E90, Varta 4001, KN
- AM5 , Panasonic Pro+ P18N, Lady, Lady LR1, Size N, Size-N
Technische Daten:Hersteller AccuCell, System: NiMH-Akku, Voltage: 1,2 Volt, Capacity: 500mAhStandard charge 50mA / 16h, Fast charge max. 500mA / 72min. plus 2h 0.1AMaße (LxD): 29,0 (-1,5) x 12,0 (-0,7) mm, Gewicht: 9,5Gramm, Abbildung ähnlich kann je nach Fertigungscharge geringfügig abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku R1, LR1-Akku, Lady-Akku, N Lady Akku, N-Akku, R1 Akku, UM5 Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku n 500 mah, nimh akku, accucell nimh akku |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |