| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-33859 Herst.-Nr.: EG-31174 EAN/GTIN: 4055909172125 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku passend für Xiaomi BM4E
- Xiaomi Pocophone F1 Akku
Spannung (Volt) 3,85 Kapazität (mAh) 3900 Kapazität (Wh) 15,0 Zusammensetzung (Chemie) Li-Polymer Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 84,1 x 63,4 x 4,0mm Gewicht (gr) 53 Gramm Farbe schwarz original Akku (Teilenummer, Modellnummer) BM4E Passend für (Geräteliste) XiaomiPocophone F1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Xiaomi, Akku für Xiaomi Handy, Xiaomi Akku, handy akku 3,85v, akku für xiaomi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |