| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-34525 Herst.-Nr.: AKKP-110367 EAN/GTIN: 4055909174259 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Parks Electronics Lab Akku Doppler, 613, 614, 615, 711, 801B
- Akku Parks Electronics Lab Akku 808, 811, 812, 821, 822, 915
Aus frischer Produktion, NiMH AkkuPack 12V 300mAh genau passend für Parks Electronics Lab Akku Doppler, 613, 614, 615, 711 Parks Electronics Lab Akku 801B, 808, 811, 812, 821, 822, 915 Der NiMH Akku mit 12 Volt und einer Kapazität in Höhe von 300mAh. Frisch gefertigt mit Schrumpfschlauch und den Kronenkontakten. Technische Daten, kein original Akku Abmessungen: ca. 51x29x53mm Gewicht 130 Gramm Spannung: 12 Volt Kapazität: 0,3 Ah REPLACEMENT BATTERY FOR PARKS ELECTRONICS LABS 615 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |