| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-34858 Herst.-Nr.: AKKP-110328 EAN/GTIN: 4055909175362 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NiMH Akku passend für Eppendorf Pipette Research Pro Typ 4860 501.002 - NiMH AkkuPack 2,4 Volt mit 1,2 Ah
- Abmessungen 27x14x42mm, Gewicht 50Gramm
- Kein Original Akku
Nachbau Akku aus frischer Fertigung, jedoch kein Original Eppendorf Akku. 2.4V Akkupack passend für Eppendorf Pipette Research Pro Typ 4860 501.002 2,4 Volt 1,2 Ah und alle baugleichen Modelle. Technische Details (kein original Eppendorf Akku) System NiMH Akku Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Spannung 2,4 Volt, Kapazität 1200mAh Abmessungen (LxBxH) 29 x 43 x 14,5mm Gewicht 47 Gramm, Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigung abweichen! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |