Blei Akku (4 Stück) passend für Maquet OP Tisch 1130.01; 1130.02; 1420.01 4 x 12 Volt 10 Ah - ca. Maße in mm 152x98x98,4 - ca. Gewicht 4 kg - je Akku - 4,8 mm Faston Kein Original
- Spannung: 4x 12 Volt - Kapazität: 10 Ah - kein Original