Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei Akku passend für Nellcor PulsoxiMeter NPB190,195 - 640119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei Akku passend für Nellcor PulsoxiMeter NPB190,195 - 640119
Blei Akku passend für Nellcor PulsoxiMeter NPB190,195 - 640119
Blei Akku passend für Nellcor PulsoxiMeter NPB190,195 - 640119
Blei Akku passend für Nellcor PulsoxiMeter NPB190,195 - 640119
Blei Akku passend für Nellcor PulsoxiMeter NPB190,195 - 640119
Blei Akku passend für Nellcor PulsoxiMeter NPB190,195 - 640119
Blei Akku passend für Nellcor PulsoxiMeter NPB190,195 - 640119
Artikel-Nr.:
     8005-36769
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     AKKP-110455
EAN/GTIN:
     4055909181738
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
Staubsaugerakku
akku medizingeräte

6V PB Blei Akku passend für 

Nellcor PulsoxiMeter NPB190,195, 290, 295, 390, 395, 595,600, N1000, NPB 3900, 3910, 3930, 3940, Quick Sign,
N-600 Oximax, N600X Oximax,  Typ 640119

PB Blei Akku 6 Volt 4,5 Ah Abmessungen mm 70x47x105,5 

Multipower MP4.5-6 Blei Akku
  • MP4,5-6 Akku
  • mit 2 Stück 4,8mm Faston Kontakten zum kontaktieren

Der 6 Volt Blei Akku mit 4500mAh Leistung, ideal für Staubsauger, Elektrogeräte, Taschenlampen und ähnliche Einsatzgebiete. Auch geeignet als Batterie zur Stromversorgung der Blinker z.B. Honda Monkey oder Replica, auch passend als Ersatz-Akku für Q-Power QP6-3 Akku, QP6-3.2, QP6-4, QP4.2

Technische Daten Multipower MP4.5-6:

System Pb Blei Akku, Spannung 6 Volt
Kapazität 4500mAh, Maße LxBxH 70x47x101mm
Gewicht 910Gramm, Stecksystem 2x Faston 4,8 mm



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.