Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original NiMH Akku Braun, Welch Allyn Thermoscan Pro 6000 - Typ 104894


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original NiMH Akku Braun, Welch Allyn Thermoscan Pro 6000 - Typ 104894
Original NiMH Akku Braun, Welch Allyn Thermoscan Pro 6000 - Typ 104894
Original NiMH Akku Braun, Welch Allyn Thermoscan Pro 6000 - Typ 104894
Original NiMH Akku Braun, Welch Allyn Thermoscan Pro 6000 - Typ 104894
Original NiMH Akku Braun, Welch Allyn Thermoscan Pro 6000 - Typ 104894
Original NiMH Akku Braun, Welch Allyn Thermoscan Pro 6000 - Typ 104894
Original NiMH Akku Braun, Welch Allyn Thermoscan Pro 6000 - Typ 104894
Artikel-Nr.:
     8005-36835
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     AKKP-110714-O
EAN/GTIN:
     4055909181950
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

Original NiMH Akku für Braun Welch Allyn Thermoscan Pro 6000 Typ 104894
2,4 Volt 0,75 Ah - ca. Maße in mm 47,9x28,5x18 - ca. Gewicht 0,035 kg

  • Spannung 2,4 Volt
  • Kapazität 0,75 Ah
  • BRAUN Thermoscan WelchAllyn Reachargeable battery 1020200609, 0100732094325089


Der original Akku passend für 104894 Rechargeable Battery 901122 Accessory

Technische Daten:System NiMH AkkuPack 4-polig
Spannung: 2,4 VoltKapazität 750mAh
Gewicht 33,23 Gramm
Abmessungen 48x30x16mm
Farbe weiss

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.