Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Li Ion Akku Philips Monitor SureSigns VM1, 2+ Typ 989803174881/ REF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Li Ion Akku Philips Monitor SureSigns VM1, 2+ Typ 989803174881/ REF
Original Li Ion Akku Philips Monitor SureSigns VM1, 2+ Typ 989803174881/ REF
Original Li Ion Akku Philips Monitor SureSigns VM1, 2+ Typ 989803174881/ REF
Artikel-Nr.:
     8005-37258
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     AKKP-110638-O
EAN/GTIN:
     4055909183367
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
Anästhesie-Monitor
Anästhesiemonitor

Der originale Akku passend für Philips Monitor SureSigns VM1, 2+

Original Li Ion Akku für Philips Monitor SureSigns VM1, 2+Typ 989803174881/ REF 453564243501Battery for monitor VS1 - VS2 PHILIPS 989803174881

Li-Ion Akku für Philips VSi / VS2+ Monitor - 11.1V/ 2,4h (ORIGINAL), kompatibel zu Philips Geräten: 863264, 863265, 863266, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279, VS2+ Monitor, VSi

Technische Daten:
11,1 Volt 2,4 Ah
Spannung: 11,1 Volt
Kapazität: 2400mAh / 2,4 Ah
Farbe Schwarz, Gewicht 280 Gramm

Auch ideal passend als Ersatz-oder Zweitakku für Philips moniteur portable SureSigns VM Monitor VS1 Monitor VS2 SureSigns VM1 portable monitor SureSigns VS2+ Vital 2600mAh Medizinische Wechselbatterie, 53564243501, 863266, 989803166291, 989803174881

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.