Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnell-Ladegerät passend für den Gross Funk Funksteuerung 7,2 Volt GF-001 Akku 100-001-885, GF001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnell-Ladegerät passend für den Gross Funk Funksteuerung 7,2 Volt GF-001 Akku 100-001-885, GF001
Schnell-Ladegerät passend für den Gross Funk Funksteuerung 7,2 Volt GF-001 Akku 100-001-885, GF001
Schnell-Ladegerät passend für den Gross Funk Funksteuerung 7,2 Volt GF-001 Akku 100-001-885, GF001
Schnell-Ladegerät passend für den Gross Funk Funksteuerung 7,2 Volt GF-001 Akku 100-001-885, GF001
Schnell-Ladegerät passend für den Gross Funk Funksteuerung 7,2 Volt GF-001 Akku 100-001-885, GF001
Schnell-Ladegerät passend für den Gross Funk Funksteuerung 7,2 Volt GF-001 Akku 100-001-885, GF001
Artikel-Nr.:
     8005-37513
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     LA-GROSS7
EAN/GTIN:
     4055909184340
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät
  • Modell Nummer 80200399, 403177-1

Das universelle Schnell-Ladegerät passend für den Gross Funk Akku (kein original Gross Funk Ladegerät)
kurz und kompakt, unser Ladegerät stellt sich vor

✓ passend für Groß Funk 7,2V NiMH Akkus
✓ hochwertiges, robustes Gerät mit max. 1A Ladestrom !
✓ Microcontroller gesteuerte Ladefunktion mit DeltaU-Abschaltung !
✓ Impulserhaltungsladung !
✓ Akkudefekt- und Kurzschlusserkennung ! 

Ladegerät für Gross Funk 7,2V GF001, Crane Remote Control, GF500,100-001-885, BC-GF500, FUA15

Das Schnell-Ladegerät passend für Gross Funk Funkfernsteuerung Kransteuerungsakku 7,2 Volt Akkus passend für Gross Funk 7,2V GF001 Crane Remote Control GF500,100-001-885 BC-GF500 FUA15 kompatibles Ladegerät - kein Original Ladegerät. Lädt den original und die Nachbau Akkus.

Technische Daten (kein original Gross Funkt Ladegerät)
Input: DC 15V 800mA DC IN
Output DC 7,2V max. 1000mA

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.