| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-37549 Herst.-Nr.: BA370 EAN/GTIN: 4055909184432 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Nachbau Akku aus der stets frischen Fertigungscharge exakt passend als Ersatz- oder Zweitakku für den original Akku - Sennheiser BA 370 PX Akku-Modul Artikel-Nr. 535105
- Sennheiser BA370 Akku 0121147748
- Sennheiser 450 TRAVEL, 550 Travel, MM 400, MM 450
- PX 210 BT, PX 360, PX 360 BT, PXC 310, PXC 310 BT
- PXC 360 BT, MM 400-X, MM 450 Travel, MM 450-X Travel
- MM 500, MM 500-X, MM 550 Travel, MM 550-X Travel
- MM 550,MM 400-X, MM 450-X,MM 500-X, MM-550-X, PX 310 BT,PCX 360 BT
Der hochwertige Nachbau Akku aus frischer Fertigung ideal passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Sennheiser BA 370 PX Akku, Sennheiser 450 TRAVEL Akku 550 Travel, MM 400, MM 450, PX 210 BT, PX 360, PX 360 BT, PXC 310, PXC 310 BT, PXC 360 BT, MM 400-X, MM 450 Travel, MM 450-X Travel, MM 500, MM 500-X, MM 550 Travel, MM 550-X Travel, MM 550,MM 400-X, MM 450-X,MM 500-X, MM-550-X,PX 310 BT, PCX 360 BT und alle baugleichen Akku-Modelle. Akku mit integrierter Schutzelektronik, geladen werden kann der Akku mit dem Original Ladegerät bzw. Netzteil vom Kopfhörer.
Technische Daten (kein Original Sennheiser Akku): System: Li-Polymer Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 270mAh, ca. 1,0Wh Maße (LxBxH): ca. 38.40 x 30.70 x 6.60mm, Gewicht: 12Gramm, Farbe schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |