| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-39061 Herst.-Nr.: ACN-WATCHW EAN/GTIN: 4055909185798 |
| |
|
| | |
| Nachbau USB Ladestation passend für Apple Watch Series 1, 2, 3, 4, 5USB Ladekabel als Nachbau zum Aufladen Ihrer Smartwatch, ideal passend als Zweit- oder Ersatzladegerät in der Farbe weißDie USB Ladestation ist kompatibel zu den Series 1, 2 oder 3, 4, 5. Die Bedienung ist kinderleicht: Die Smartwatch einfach auf die Ladefläche legen und USB-Kabel mit der USB-Buchse eines Computers, einem USB-Adapter oder einem anderen USB-Anschluss verbinden und die Aufladung Ihrer Apple Watch startet. Die Aufladung erfolgt via magnetischer Induktionsladung. Die Ladestation ist kein Originalprodukt aber sehr hochwertig verarbeitet und als Ersatz- oder Zweitladekabel unschlagbar. Das Material ist aus Kunststoff, die Länge des USB-Kabels 98cm und das Gewicht 30g. - USB Ladestation passend für Apple Watch 1, Apple Watch 2, Apple Watch 3, Apple Watch 4, Apple Watch 5
- Aufladung via magnetischer Induktionsladung
- kinderleichte Bedienung
USB Ladestation nur kompatibel mit Apple Watch 1, Apple Watch 2 und Apple Watch 3, Apple Watch 4, Apple Watch 5 Technische Daten (kein Original Apple Produkt!) Aufladung Induktionsladung Material Kunststoff Gewicht 30g Länge USB-Kabel 98cm |
| | |
| | | |
| |