| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-39160 Herst.-Nr.: ACN-R80-3 EAN/GTIN: 4055909186085 |
|
|
| | |
| - passend für den Husqvarna 5865762-02 Akku
- Husqvarna Automower 308x, ersetzt Husqvarna 505 69 73-20
Nachbauakku (kein original Husqvarna Akku) passend für den Mähroboter Akku mit bis zu 2500mAh Kapazität - passend für den Husqvarna 5865762-02 Akku
- Husqvarna Automower 308x, ersetzt Husqvarna 505 69 73-20
- ersetzt Husqvarna 574 47 68-01, Husqvarna 574 47 68-02
- Husqvarna 574 47 68-03, Husqvarna 586 57 62-01, Husqvarna 586 57 62-02
- Husqvarna Automower 105, Husqvarna Automower 305, Husqvarna Automower 308
- Husqvarna 5056973-20, Husqvarna 5744768-01, Husqvarna 5744768-02
- Husqvarna 5744768-03, Husqvarna 5865762-01, Husqvarna 5865762-02
Technische Daten, Abbildung ähnlich (kein original Husqvarna / Gardena Akku) System: Li-ION Akku, Akkuspannung: 18 Volt, Kapazität 2500mAh, max. 45Wh, Abmessungen (LxBxH) ca. LxBxH 78x69x58mm, Gewicht: 261gramm, Li-ion AkkuPack zum Selbsteinbau auf eigene Gefahr ! Abbildung ähnlich kann je nach Verfügbarkeit abweichen, je nach Verfügbarkeit schwarz grün oder schwarz rot! Besondere Merkmale: kein Original Husqvarna bzw. Gardena Akku, bauähnlich bzw. baugleich zum Original Husqvarna, Gardena AkkuPack. Zellenpaket ladbar mit dem Standard Li-Ion Gardena Ladegerät. Hochwertige 2,5Ah Zellen = sehr hohe Leistung. Ersatzakku für Gardena aus Marken Li-Ion Zellen mit 2,5Ah. Der Akkupack kann mit dem original Gardena Li-Ion Ladegerät aufgeladen werden. Unser Ersatzakku ist kompatibel zum original Akku. ACHTUNG: Akkupack niemals kurzschließen, Brandgefahr! Li-ion AkkuPack zum Selbsteinbau auf eigene Gefahr !!! Der Einbau darf nur von einem Fachmann vorgenommen werden! Auch passend für das Zellenpaket Li-Ion 574 47 68-01, 5S1P BM 18650Z1 |
| | |
| | | |
| |