Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyakku
>
Xiaomi Akku
>
Artikel
Akku passend für Xiaomi Redmi Note 5A, Redmi S2, Li-Polymer, 3,85V, 3000mAh, 11,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8005-39247
Hersteller:
Accucell
Herst.-Nr.:
EG-31209
EAN/GTIN:
4055909186337
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Spannung (Volt) 3,85 Kapazität (mAh) 3000 Kapazität (Wh) 11,6 Zusammensetzung (Chemie) Li-Polymer Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 65,0 x 3,4 x 79,1 Gewicht (kg) 0,042 Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) BN31 Passend für (Geräteliste) Xiaomi5X, M1803E6C, M1803E6E, M1803E6H, M1803E6T, MEDION MDE6, Mi 5X, Mi 5X Dual SIM, Mi 5X Dual SIM TD-LTE, Note 5A, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Global Dual SIM TD-LTE, Redmi S2, Redmi S2 Dual SIM TD-LTE, Redmi Y1 Lite, Redmi Y1 Lite Dual SIM TD-LTE, Redmi Y2, Redmi Y2 Dual SIM, Redmi Y2 Dual SIM TD-LTE, Ysl Passend für Hersteller
Xiaomi Ersetzt folgende Modelle
BN31 Kompatibel zu
M1803E6CM1803E6EM1803E6HM1803E6TMDE6SMDG6SMDT6SMi 5X Dual SIM TD-LTENote 5ARedmi Note 5A Global DualRedmi S2 Dual SIM TDRedmi Y1 Lite Dual SIM TDRedmi Y2 Dual SIM TDYslMDE6MDG6MDT6Redmi Note 5ARedmi S2Redmi Y1 LiteRedmi Y2Redmi Y2 Dual SIM
... >
Akkus
>
Akku für Handy Smartphone
>
Xiaomi
Weitere Suchbegriffe:
Handy Akku
,
Handyakku
,
Handyakkus
,
Mobilfunkakku
,
Mobilfunkakkus
,
Mobiltelefon Akku
,
Smartphone Akku
,
Lithium-Polymer-Akku
,
Akku für Xiaomi
,
Akku für Xiaomi Handy
,
Xiaomi Akku
,
handy akku 3,85v
,
lithium polymer akku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen