Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für den Güde 95526 Akku Li-Ion 36V 4Ah Garden Feelings R1S-360-AH-C 36V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für den Güde 95526 Akku Li-Ion 36V 4Ah Garden Feelings R1S-360-AH-C 36V
Akku passend für den Güde 95526 Akku Li-Ion 36V 4Ah Garden Feelings R1S-360-AH-C 36V
Akku passend für den Güde 95526 Akku Li-Ion 36V 4Ah Garden Feelings R1S-360-AH-C 36V
Akku passend für den Güde 95526 Akku Li-Ion 36V 4Ah Garden Feelings R1S-360-AH-C 36V
Akku passend für den Güde 95526 Akku Li-Ion 36V 4Ah Garden Feelings R1S-360-AH-C 36V
Akku passend für den Güde 95526 Akku Li-Ion 36V 4Ah Garden Feelings R1S-360-AH-C 36V
Akku passend für den Güde 95526 Akku Li-Ion 36V 4Ah Garden Feelings R1S-360-AH-C 36V
Artikel-Nr.:
     8005-39936
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     95526
EAN/GTIN:
     4055909188973
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
  • Werkzeugakku LiIon 36V 4,0Ah ersetzt Güde 95526
  • Nachbau Akku für Rasenmäher 370/36 Li-Ion

​Der Nachbau Akku aus der frischen Fertigung exakt passend als Ersatz- oder Zweitakku für (bitte unbedingt Bilder vor der Bestellung mit Ihrem Akku exakt vergleichen)

  • Güde 95526, Güde 95540, Güde Akku-Rasenmäher 370/36 Li-Ion Akku
  • Garden Feelings R1S-360-AH-C 36V 3Ah, 4Ah Akku

Auch ideal passend für die Akku Geräte Güde Akku-Rasenmäher 370/36 Li-Ion Art.-Nr. 95540, Rasenmäher 370/36 Li-Ion Art.-Nr. 95650, Akku-Rasenmäher 430/36 Li-Ion Art.-Nr. 95545, Rasenmäher 430/36 Li-Ion Art.-Nr. 95655, Akku-Kettensäge 300/36 Li-Ion Art.-Nr. 95680, Kettensäge 300/36 Li-Ion Art.-Nr. 95660, Akku-Freischneider Li-Ion Art.-Nr. 95665.

Hochwertiger Lithium Ionen Ersatz-Akku mit Schutzelektronik ideal für alle die eine hohe Qualität zu einem bezahlbaren und fairen Preis wünschen. Unser Nachbau Akku passend für den Güde 36V Akku Li-Ion kann natürlich mit dem originalen 36V Ladegerät geladen werden und ist somit ein perfekter Ersatz-Akku für Ihr Akku-Gerät.

Nachbauakku nur passend für folgende Modelle: Guede Akku-Rasenmaeher 370/36 Li-Ion Art.-Nr. 95540, Rasenmäher 370/36 Li-Ion Art.-Nr. 95650, Akku-Rasenmäher 430/36 Li-Ion Art.-Nr. 95545, Rasenmäher 430/36 Li-Ion Art.-Nr. 95655, Akku-Kettensäge 300/36 Li-Ion Art.-Nr. 95680, Kettensäge 300/36 Li-Ion Art.-Nr. 95660, Akku-Freischneider Li-Ion Art.-Nr. 95665 ersetzt Akkutyp / Modellnummer: Güde 95526, Guede 95543

Technische Daten (kein Original Güde / Garden Feelings Akku):

System: Li-Ion Hochleistungs-Akku, Spannung: 36 Volt, Kapazität: min. 3,0Ah, max. 108Wh
max. 36V, 4000mAh, 144Wh
Abmessungen (LxBxH): ca. 165 x 99 x 80mm, Gewicht: 1200 Gramm, Farbe schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.