Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,2 Volt Solar Akku Lithium IFR 14500 AA 600mAh LiFePo4 Akku mit Kopf ungeschützt 14,2 x 50,6mm, mit Lötfahnen in U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,2 Volt Solar Akku Lithium IFR 14500 AA 600mAh LiFePo4 Akku mit Kopf ungeschützt 14,2 x 50,6mm, mit Lötfahnen in U-Form
3,2 Volt Solar Akku Lithium IFR 14500 AA 600mAh LiFePo4 Akku mit Kopf ungeschützt 14,2 x 50,6mm, mit Lötfahnen in U-Form
3,2 Volt Solar Akku Lithium IFR 14500 AA 600mAh LiFePo4 Akku mit Kopf ungeschützt 14,2 x 50,6mm, mit Lötfahnen in U-Form
3,2 Volt Solar Akku Lithium IFR 14500 AA 600mAh LiFePo4 Akku mit Kopf ungeschützt 14,2 x 50,6mm, mit Lötfahnen in U-Form
3,2 Volt Solar Akku Lithium IFR 14500 AA 600mAh LiFePo4 Akku mit Kopf ungeschützt 14,2 x 50,6mm, mit Lötfahnen in U-Form
3,2 Volt Solar Akku Lithium IFR 14500 AA 600mAh LiFePo4 Akku mit Kopf ungeschützt 14,2 x 50,6mm, mit Lötfahnen in U-Form
3,2 Volt Solar Akku Lithium IFR 14500 AA 600mAh LiFePo4 Akku mit Kopf ungeschützt 14,2 x 50,6mm, mit Lötfahnen in U-Form
Artikel-Nr.:
     8005-40092
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     AC-SOLAR2LFU
EAN/GTIN:
     4055909188751
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
AA Akku
AA Mignon Akku
3,2 Volt Solar Akku Lithium IFR 14500 AA 600mAh LiFePo4 Akku mit Kopf ungeschützt 14,2 x 50,6mm, mit Lötfahnen in U-Form
  • IFR14500 Mignon AA Size LiFePo4 Akku 3,2 Volt
  • Lithium IFR 14500 AA 600mAh 14,2 x 50,2mm
  • Mignon AA mit Kopf (mit erhöhten Kopf am Pluspol)
  • LiFePo4 Akku ungeschützt aus fischer Fertigung, Abbildungen können leicht abweichen!
  • auch passend nur für die 502687 QVC Solithia, Solutions 3,2V Akkus Lithium Ionen Typ 14500 14,2x50,6mm
Der hochwertige 3.2 Volt Lithium Solarakku im LiFePo4 System ideal passend für Solar Gartenleuchten, Solar Beleuchtungen, Solar Lampen mit 3,2 Volt Lithium Akkus

Passende Ladegeräte sind z.B. XTAR SP1, XTAR WP2H, XTAR VP2, Nitecore D4 und andere Ladegeräte die explizit auch speziell zum Laden von 3,2 Volt LiFePo4 Akkus geeignet sind. Bitte beachten Sie bei der Bestellung das es sich hier um einen sogenannten Mignon Akku14500 mit Kopf handelt d.h. Ihr zu ersetzender 3,2 Volt LiFePo 4Akku sollte die gleiche Ausführung sein!

Technische Daten IFR 14500:

Chemische Zusammensetzung LiFePO4, Kapazität 600mAh
Min. Kapazität 580mAh , typische Kapazität 600mAh, max. 1,92Wh
Nennspannung 3,2V, Ladeschlussspannung 3,65V ± 0,05
Entladeschlussspannung 2,0V, Entladestrom (konstant) 3C 1800mA
Entladestrom (puls) 10C 6000mA, Pluspol ausgeprägt, mit Kopf
Schutz nicht vorhanden, Durchmesser 14,20mm ± 0,1
Höhe 50,60mm ± 0,2, Gewicht 16Gramm ± 1, Ladeverfahren CC-CV

***Sicherheitshinweis*** Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Lithium Zellen dürfen nur mit dazu passender Schutz-Elektronik betrieben werden! Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen.

Für das Laden von Lithium Akkus kurz LiFePO4 Akku bedarf es eines speziellen Ladegerätes, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren für 3,2 Volt Akkus lädt. (CCCV = constand current, constant voltage.) Achtung: diese Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 3,65 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 3,5 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur geeignete Lithium Ladegeräte mit einer Ladung bis 3,65V verwendet werden. z.B.: XTAR VP2, XTAR SP1, XTAR WP2H, Nitecore D4 (Bitte vor dem Laden die BedienungsAnleitung genau beachten, ob das Ladegerät oben genannte Daten erfüllen kann)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.