| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-40227 Herst.-Nr.: EG-31221 EAN/GTIN: 4055909189130 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 3SN-AAA75H-S-JP2, 89-1323-00-00, BATT-2795 CB94-01A GB390822
- 2791 0 2791DIG1 2791DIGI1 2795 DIGI1 2796VIB1 A3940 iMonitor
Spannung (Volt) 3,6 Kapazität (mAh) 800 Kapazität (Wh) 2,9 Zusammensetzung (Chemie) NiMH Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 45,6 x 32,6 x 10,9mm Gewicht (GR) 39 Gramm Farbe meist grün original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 3SN-AAA75H-S-JP2, 89-1323-00-00, BATT-2795, CB94-01A, GB390822, TFL3X44AAA900 Passend für (Geräteliste) Graco2791, 27910, 2791DIG1, 2791DIGI1, 2795, 2795DIG1, 2795DIGI1, 2796VIB1, A3940, imonitor, iMonitor vibe MotorolaMBP33, MBP36, MBP36PU |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |