| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-41025 Herst.-Nr.: DPL-AAA EAN/GTIN: 4055909189338 |
| |
|
| | |
| Duracell Procell Alkaline AAA Micro, LR03 lose Ware 1 Stück Duracell Procell, vormals Duracell Industrial, Hochleistungsbatterien für professionelle Anwendungen Procell AAA Micro, LR03 Batterie lose 1 Stück. Die Batterien punkten nicht nur mit einer absoluten Topleistung sondern auch in der Optik. Die Procell Batterien sehen durch das schwarz/silberne Design sehr stylisch und modern aus. Procell, vormals Duracell Industrial, sind alkalische Hochleistungsbatterien speziell für professionelle Anwendungen, bei denen eine leistungsstarke Versorgung mit langer Gerätelaufzeit gefordert ist.
Die Batterien von Procell halten Extremstemperaturen von -20 °C bis 54 °C aus. Die Hochleistungsbatterien werden empfohlen für professionelle Universal-Anwendungen. Dazu gehören die Anwendungen in PulsoxiMeter, ThermoMeter, Rauch- und Kohlenmonoxidmelder, Fernbedienungen, Funkmäuse, Funktastaturen, Bewegungsssensorgen, automatische Armaturen, Alarmtafeln, ferngesteuerte Sicherheitskameras oder Funkgeräte.
✓ Duracell Procell Alkaline AAA Micro LR03, lose Ware unverpackt 1 Stück ✓ für Anwendungen in PulsoxiMeter, ThermoMeter, automatische Armaturen, Alarmtafeln, ferngesteuerte Sicherheitskameras, Funkgeräte etc. ✓ alkalische Hochleistungsbatterien für professionelle Anwendungen, bei denen eine leistungsstarke Versorgung gefordert ist ✓ gleichbleibend hohe Qualität ✓ bis zu 10x effizienter als Zink-Kohle-Batterien ✓ gründliche Qualitätssicherung aus dem Hause Duracell ✓ geringer interner Widerstand ✓ robuste, stoßfeste Bauweise ✓ gute Leistung bei niedrigen wie hohen Temperaturen ✓ oberer Verschluss mit Sicherheitsventil ✓ bieten einen guten Auslaufschutz ✓ lange Lagerfähigkeit Hersteller Procell, für Profis und Fachleute entwickelt - Duracell Procell Hochleistungsbatterien! Technische Daten Zellengröße Micro AAA LR03 System AlMn Spannung 1,5 V Zellentyp Industrie IEC-Bezeichnung LR03
|
| | |
| | | |
| | | |
| |