Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Akku für Panasonic Deluxe Antrieb 36 Volt 17Ah 612Wh Sitzrohr, ohne das erforderliche Ladegerät, original Ladegerät geht nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Bike Akku für Panasonic Deluxe Antrieb 36 Volt 17Ah 612Wh Sitzrohr, ohne das erforderliche Ladegerät, original Ladegerät geht nicht
E-Bike Akku für Panasonic Deluxe Antrieb 36 Volt 17Ah 612Wh Sitzrohr, ohne das erforderliche Ladegerät, original Ladegerät geht nicht
E-Bike Akku für Panasonic Deluxe Antrieb 36 Volt 17Ah 612Wh Sitzrohr, ohne das erforderliche Ladegerät, original Ladegerät geht nicht
E-Bike Akku für Panasonic Deluxe Antrieb 36 Volt 17Ah 612Wh Sitzrohr, ohne das erforderliche Ladegerät, original Ladegerät geht nicht
E-Bike Akku für Panasonic Deluxe Antrieb 36 Volt 17Ah 612Wh Sitzrohr, ohne das erforderliche Ladegerät, original Ladegerät geht nicht
E-Bike Akku für Panasonic Deluxe Antrieb 36 Volt 17Ah 612Wh Sitzrohr, ohne das erforderliche Ladegerät, original Ladegerät geht nicht
E-Bike Akku für Panasonic Deluxe Antrieb 36 Volt 17Ah 612Wh Sitzrohr, ohne das erforderliche Ladegerät, original Ladegerät geht nicht
Artikel-Nr.:
     8005-41439
Hersteller:
     E-Bike Vision
Herst.-Nr.:
     4260495060057-0
EAN/GTIN:
     4055909190464
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
E-Bike Akku ohne Ladegerät für Panasonic Antrieb 36 Volt 17Ah 612Wh SitzrohrLieferung jedoch ohne das erforderliche Ladegerät, das original Ladegerät geht bei diesem Akku aus technischen Gründen nicht, es muss das spezielle Ladegerät von E-Bike-Vision verwendet werden! Bitte daher das Ladegerät als Variante gleich mit dazu bestellen. Das dazu passende Ladegerät kann rechts aber dazu mit gewählt werden, der Preis erhöht sich aber dann auch.

2. Generation: E-Bike Power Packs für Ihren Panasonic-Antrieb 36 Volt zur Anbringung an das Sitzrohr.´Li-Ion Akku für Ihren Panasonic-Antrieb 36V. Hersteller übergreifend kompatibel. Dank neuer Software kompatibel mit fast allen Ladern am Markt. Kompatibel zu folgenden Panasonic-Antrieben 36 Volt: Modelljahre 2012 – 2014 z.B. Flyer Deluxe, KTM und Kettler Modelle 2012 bis 2014, ersetzt folgende Modellnummern: NKY351B2, NKY353B2, NKY365B2, NKY397B2, NKY428B2, NKY434B2, NKY370B2. Achtung, nur ladbar mit dem e-bike-vision Ladegerät 4A, hier optional mit bestellbar! bitte beachten sie ohne dieses neue Ladegerät kann der Akku nicht geladen werden d.h. das original Panasonic Ladegerät kann für diesen Akku nicht mehr verwendet werden! 

  • mehr Reichweite für Ihr Elekro-Fahrrad, E-Bike, Pedelec
  • mit starker 17Ah Akkuleistung, Watt 612Wh
  • integrierte Ladebuchse für direkte Schnellladung am Rad, UN zertifiziert, Made in Germany
  • auch passend für NKY349B2, NKY351B2, NKY352B2, NKY353B2, NKY363B2, NKY363B2, NKY365B2, NKY548B2 

Der E-Bike PowerPack-Akku ist kompatibel zum hochwertigen Panasonic 36V-Antrieb, bietet eine leistungsstarke und reichweitenoptimierte Ergänzung für das bewährte System. Mit hochwertigsten Zellen kommt im „17Ah Power Pack“ (612 Wh) die aktuell modernste und leistungsfähigste Zelltechnologie in diesem Segment zum Einsatz. Eine umlaufende Dichtung in dem optimierten Gehäuse schützt zusätzlich vor Nässe. Ein unempfindlicher Tragegurt aus dem Automotive-Bereich macht ein Abbrechen des Tragegriffs nahezu unmöglich. Somit wird der Power Pack den aktuellen Design- und steigenden Leistungsansprüchen vollends gerecht. Der Akku wurden auch im Bereich des Batterie-Management-Systems BMS weiter optimiert, wobei ein intelligentes Zellenbalancing für eine erheblich längere Lebensdauer sorgt. Der E-Bike PowerPack-Akku ist nach den neusten UN-Transportrichtlinien getestet. Der PowerPack-Akku ist auch für S-Pedelecs mit dem 36V-Antrieb von Panasonic konzipiert. Das original Panasonic Ladegerät kann leider nicht für diesen Nachbauakku verwendet werden, wir bieten daher optional eine Schnell-Ladegerät mit bis zu 4A Ladestrom, Ladezeit ca. 4-5 Stunden bei leerem Akku!

Technische Daten:

System: Li-Ion Akku, Spannung:  36 Volt, Kapazität 17000mAh, 612Wh, Abmessungen L/B/H: ca. 132 x 109 x 255mm, Gewicht: ca. 3000 Gramm, Farbe silber, der Akku wird ohne das erforderliche Schnell-Ladegerät mit 4A Ladestrom geliefert. Bitte das Ladegerät optional mitbestellen damit Sie den Akku auch laden können.

E-BIKE VISION 2.0 36V 17Ah 612Wh PowerPack Akku Panasonic Kalkhoff, Raleigh, KTM, Flyer

TIP: in seltenen Fällen kann es vorkommen, das der Akku nicht ganz passt, meist sind hier die Haltenasen am Fahrradkontakt des Akkus mit Ihrem Akku unterschiedlich? Oft hat der damalige original Akku nur eine mittlere Haltungsnase verbaut, durch die unseren, versetzten Kontakte könnte es daher sein, das der Akku nur passt wenn man die Nase bzw. den Steg des Kontaktes an der Fahrradhalterung modifiziert oder mit hilfe einer Säge, Stechbeitel oder ... abnimmt?

Passender Ersatz unter anderem für folgende Akkumodelle: NKY349B2, NKY351B2, NKY352B2, NKY353B2, NKY354B2, NKY363B2, NKY365B2, NKY368B2, NKY370B2, NKY388B2, NKY397B2, NKY428B2, NKY429B2, NKY430B2, NKY431B2, NKY434B2, NKY436B2, NKY437B2, NKY440B2, NKY441B2, NKY467B2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,66*
€ 770,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,26*
€ 734,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,37*
€ 726,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,08*
€ 709,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,44*
€ 675,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.