Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkusatz passend für Falcon 500 E-Scoooter, bestehend aus drei Einzelakkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkusatz passend für Falcon 500 E-Scoooter, bestehend aus drei Einzelakkus
Akkusatz passend für Falcon 500 E-Scoooter, bestehend aus drei Einzelakkus
Akkusatz passend für Falcon 500 E-Scoooter, bestehend aus drei Einzelakkus
Akkusatz passend für Falcon 500 E-Scoooter, bestehend aus drei Einzelakkus
Akkusatz passend für Falcon 500 E-Scoooter, bestehend aus drei Einzelakkus
Akkusatz passend für Falcon 500 E-Scoooter, bestehend aus drei Einzelakkus
Akkusatz passend für Falcon 500 E-Scoooter, bestehend aus drei Einzelakkus
Artikel-Nr.:
     8005-41493
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     FALCON500
EAN/GTIN:
     4055909190617
  • Akku passend für Falcon 500 E-Scoooter
  • Spezielle zyklenfeste Ausführung Cycle für z.B. Antrieb Roller, Scooter etc.
Multipower MP12-12C zyklenfester Akku

Spezielle zyklenfeste Ausführung Cycle für z.B. Antrieb Roller, Scooter etc.

  • passend für Falcon 500 E-Scoooter
  • zum Selbstumbau MP12-12C zyklenfeste Ausführung (cycle version) ideal geeignet für z.B. Antrieb Roller, Peg-Perego, PEG Perego Akku, Scooter, Umreifungs etc.

Alternative Artikel:

  • Panasonic LC-RA1212PG, LC-RA1212PG1, Exide Dryfit A512/10S, Powerfit S312/12S
  • Yuasa NP12-12, Fiamm FG21202, Haker Enersys Genesis NP12-12-WT
  • auch passend als Ersatz-Akku für Torantrieb Marwo Battery Factory Sealed Lead-Acid Gel rechargeable battery
  • auch passend als Ersatz-Akku für ErgoPack 700E Akku (bitte 2 bestellen, 12V x 2 = 24 Volt), Ergonomisches Paletten-Umreifungssystem mit elektrischem Antrieb
  • auch passend als Ersatzakku für SXT Scooters SP0051 Akku 48V 12Ah ersetzt Original-Akku SP0051 Passend für die Marke SXT, 4 Stück werden benötigt, die Kabel und Stecker müssen vom alten Akku dazu übernommen und teilweise je nach Ausführung gelötet oder umgearbeitet werden.

Technische Daten:

System: PB Blei Akku, Anschluss : 6,3mm Faston, Spannung: 12 Volt, Kapazität: 12Ah (12.000mAh)
Maße (LxBxH): 151x99x100mm, Gewicht: 4590 Gramm (4,27 Kg)

Multipower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vlies-Technik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und eine niedrige Selbstentladung. Die Akkus sind für Bereitschafts,- und Parallelbetrieb geeignet müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. Die Akkumulatoren haben eine durchschnittliche Gebrauchsdauer bei 20°C von 5-6 Jahren. Multipower-Akkus bieten für die Bereiche Sicherheits,- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie sowie Freizeit, Hobby und Sport eine ideale Stromversorgung.

Auch geeignet als Ersatz-Akku (bitet Maße und Bilder mit Ihrem Akku vergleichen) für folgende Peg-Pérego 12V Fahrzeuge, John Deere Gator HPX, Gaucho Rock´in, Polaris Ranger RZR 900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.