Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMR 14430 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku mit Lötfahne U-Form, Abmessungen 42,63x14,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMR 14430 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku mit Lötfahne U-Form, Abmessungen 42,63x14,4mm
IMR 14430 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku mit Lötfahne U-Form, Abmessungen 42,63x14,4mm
IMR 14430 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku mit Lötfahne U-Form, Abmessungen 42,63x14,4mm
IMR 14430 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku mit Lötfahne U-Form, Abmessungen 42,63x14,4mm
IMR 14430 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku mit Lötfahne U-Form, Abmessungen 42,63x14,4mm
IMR 14430 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku mit Lötfahne U-Form, Abmessungen 42,63x14,4mm
IMR 14430 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku mit Lötfahne U-Form, Abmessungen 42,63x14,4mm
Artikel-Nr.:
     8005-41499
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     14430-LFU
EAN/GTIN:
     4055909190624
  • IMR 14430 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku mit Lötfahne U-Form
  • Abmessungen 42,63x14,4mm für Langhaarschneider Carrera 3.7V

IMR 14430 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku mit Lötfahne U-Form, Abmessungen 42,63x14,4mmEine Akkuzelle 14430 4/5AA Li-Ion 3,6 bis 3,7 Volt (Ladeschlussspannung max. 4,2V) mit geringer Selbstentladung und niedrigem innerem Widerstand. Die 14430 eignet sich super für Modellbau, LEDs, Langhaarschneider etc. !

✓ IMR 14430 600mAh 3,6V - 3,7V und Lötfahne U-Form
✓ auch passend für Langhaarschneider Carrera 3,7V 500mAh
✓ Abmessungen 42,63x14,4mm, bitte vor Bestellung unbedingt mit Ihrem Akku vergleichen!
✓ geringe Selbstentladung und niedrigem innerem Widerstand

Sicherheitshinweise: Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik (Tiefentlade-, Kurzschluss-, und Überladeschutz) betrieben werden! Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Eigenschaften: Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus. Hinweise: Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,25 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung).

Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann. Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels. Technische Daten Bauform 14430 mit Lötfahne U-Form Kapazität (mAh) 600mAh Nennspannung (Volt) 3,6V - 3,7V Ladeschlussspannung (Volt) 4,2V ± 0,05V EntLadeschlussspannung (Volt) 2,50V Entladestrom konstant/Puls 5C 3A/6A Ladestrom (Ampere) 0,xx - 0,5A Pluspol (Aufbau) flach /Flat Top) Schutzschaltung BMS nicht vorhanden Zusammensetzung (Chemie) LiMn (IMR) Durchmesser (mm) 14,14 mm ± 0,10 mm Höhe 42,63 mm ± 0,2 mm Gewicht (g) 20 g ± 1 g Ladeverfahren CC-CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.