Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Akku passend für den APC-RBC2 Akku 12 Volt AGM Bleiakku 7,2Ah, 151x65x100mm 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Akku passend für den APC-RBC2 Akku 12 Volt AGM Bleiakku 7,2Ah, 151x65x100mm 6,3mm
Ersatz-Akku passend für den APC-RBC2 Akku 12 Volt AGM Bleiakku 7,2Ah, 151x65x100mm 6,3mm
Ersatz-Akku passend für den APC-RBC2 Akku 12 Volt AGM Bleiakku 7,2Ah, 151x65x100mm 6,3mm
Ersatz-Akku passend für den APC-RBC2 Akku 12 Volt AGM Bleiakku 7,2Ah, 151x65x100mm 6,3mm
Ersatz-Akku passend für den APC-RBC2 Akku 12 Volt AGM Bleiakku 7,2Ah, 151x65x100mm 6,3mm
Ersatz-Akku passend für den APC-RBC2 Akku 12 Volt AGM Bleiakku 7,2Ah, 151x65x100mm 6,3mm
Ersatz-Akku passend für den APC-RBC2 Akku 12 Volt AGM Bleiakku 7,2Ah, 151x65x100mm 6,3mm
Artikel-Nr.:
     8005-41721
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     ACN-RBC2
EAN/GTIN:
     4055909191140
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

CSB-SCD2, CSB-GP1272F2 12 Volt AGM Bleiakku
  • 12 Volt 7,2Ah mit 6,3mm Faston Steckkontakten
  • Abmessungen 151x65x100mm
Der CSB Ersatz-Akku aus frischer Fertigung exakt passend als Ersatz-Akku für den APC RBC2 USV- bzw. Notstromakku, die bis zu 5 Jahres Type im Standby, BLEIAKKUS AGM GP SERIE STANDBY. Der wartungsfreie Bleiakku von CSB - CSB-GP1272F2 mit 12 Volt und 7,2Ah hat die Maße L x B x H in mm 151 x 65 x 100mm und einen 6,3mm Anschluss. Der Bleiakku AGM 5 Jahres Type für Standby geeignet.
SCD2 USV Akku geeignet für APC RBC2
Industrieausrüsterqualität mit original CSB Bleiakku besteht aus 1 x CSB-GP1272F2 (Kein original APC Produkt)
Kompatiblitätsliste SCD2, Back-UPS BK200, BK250B, BK280B, BK400, BK400B, BP420, BP420C, BP500, BK500, BK500M, Back UPS Pro, BP280, BP280B, BP280S, BP280PNP, BP280C, BK300, BK350, BP350, BP280SX116, BP4201PNP, SP500DR, BP500UC,BP2801PNP, Smart UPS, SU420VS, SU420INETSUVS420,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.