| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-41724 Herst.-Nr.: ACN-RBC4 EAN/GTIN: 4055909191157 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BLEIAKKUS AGM GP SERIE STANDBY 5 JAHRES TYPE
Der wartungsfreie Bleiakku von CSB - CSB-GP12120F2 auch passend für APC Ersatzbatterie Nr. 4, CSB SCD4 Ersatzbatterie geeignet für APC RBC4 mit 12 Volt und 12Ah
Dieser PB Blei Akku hat die Abmessungen von ca. L x B x H in mm 151 x 98 x 100mm sowie 2 Faston 6,3mm Anschluss Der Bleiakku AGM 5 Jahres Type für Standby geeignet
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v 12ah, blei akku, blei-akku 12v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |