Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für den Black&Decker BL1518L Akku BL1518L 2000mAh 18 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für den Black&Decker BL1518L Akku BL1518L 2000mAh 18 Volt
Akku passend für den Black&Decker BL1518L Akku BL1518L 2000mAh 18 Volt
Akku passend für den Black&Decker BL1518L Akku BL1518L 2000mAh 18 Volt
Akku passend für den Black&Decker BL1518L Akku BL1518L 2000mAh 18 Volt
Akku passend für den Black&Decker BL1518L Akku BL1518L 2000mAh 18 Volt
Akku passend für den Black&Decker BL1518L Akku BL1518L 2000mAh 18 Volt
Akku passend für den Black&Decker BL1518L Akku BL1518L 2000mAh 18 Volt
Artikel-Nr.:
     8005-41811
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-1518LH
EAN/GTIN:
     4055909191348
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
AccuCell Nachbau Akku passend für den Black & Decker Li-ion Akku 18V bis 20 Volt

der hochwertige Li-ion Nachbauakku passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Black & Decker original Akku

  • Black&Decker BL1518L Akku BL1518L, BL1518-XJ
  • Black&Decker ASL186, ASL188, EPL18, EPL186, EPL188
  • GKC 1820L, GLC 1825L Cordless Strimmer, GLC 650L
  • GPC 1820L Cordless Pole Pruner, GTC 1820L
  • GTC 1843L Cordless Pole Hedge Trimmer, GTC1850L Cordless Hedge Trimmer 50cm

Qualitäts Werkzeug Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlußschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten (kein original Black & Decker Akku):

System Li-ion Akku, Spannung 18,0 Volt bis 20 Volt, Kapazität 2000mAh
Kapazität in Wh: 36-40Wh, Abmessungen ca. 119 x 76 x 51mm, Gewicht: 412gramm, Farbe schwarz

Der Nachbauakku exakt auch passend für den original Akku Black & Decker BL1318, Black & Decker BL1518, Black & Decker BL2018, Black & Decker BL4018, Black & Decker LB20, Black & Decker LBXR20, Black & Decker ASD, Black & Decker ASL, Black & Decker BD, Black & Decker CD1402K2, Black & Decker CD140GK, Black & Decker CD140GK2, Black & Decker CD140GKR, Black & Decker CD1440K, Black & Decker CD14CA, Black & Decker CD14CAB, Black & Decker CD14CB, Black & Decker CD14CBK, Black & Decker CD14CBKT, Black & Decker CD14CE, Black & Decker CD14GSF-2


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.