Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiCd Mono Industrie Akku ohne Kopf 1,2 volt 4400mAh ca. 59mm x 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiCd Mono Industrie Akku ohne Kopf 1,2 volt 4400mAh ca. 59mm x 33mm
NiCd Mono Industrie Akku ohne Kopf 1,2 volt 4400mAh ca. 59mm x 33mm
NiCd Mono Industrie Akku ohne Kopf 1,2 volt 4400mAh ca. 59mm x 33mm
Artikel-Nr.:
     8005-41922
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     CND-440DH
EAN/GTIN:
     4055909191539
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Akku D
Akku LR20

NiCd Mono Industrie Akku ohne Kopf

NiCd Akku 1,2 Volt 4400mAh
Flat Top, Industrieversion ohne Kopf
Abmessungen ca. 59mm x 33mmTechnische DatenZellgröße Mono D LR20chemisches System Nickel-Cadmium NiCdSpannung 1,2 VoltKapazität min. 4000mAh, max. 4400mAhAbmessungen ca.. 60,0 x 33,0 mm HxØGewicht 128Gramm, Farbe weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.