| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-42090 Herst.-Nr.: EPA-800118091 EAN/GTIN: 4055909191980 |
| |
|
| | |
| - 17083-3511, 917083-01, 917083-07, 965557-03 Type-B 202932-02
- Dyson DC31 Animal DC34, DC34 Animal DC35, DC35 Multi Floor
- DC43 Dyson DC43h Animal Pro, DC45, DC45 Animal Pro Dyson DC56, DC57
2000mAh Nachbau Akku passend für folgende Dyson Staubsauger Dyson DC31 Animal, DC34, DC34 Animal Dyson DC35, DC35 Multi Floor, DC43 Dyson DC43h Animal Pro, DC45, DC45 Animal Pro Dyson DC56, DC57 Dyson 17083-3511, 917083-01, 917083-07, 965557-03, Type-B Dyson 202932-02 Der kompatible Ersatz-Akku aus dem Hause AccuCell ist für Ihren Staubsauger oder Heimroboter sowie Ihr Reinigungsgerät geeignet. Mit dem Akku erzielt Ihr Haushaltsgerät wieder eine ordentliche Reinigungsleistung. Ihr Haushalt wird sauber und Schmutz wird professionell entfernt. Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku. Was sind die Vorteile der Li-Ion Technologie: Die Lithium Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus, besonders dank ihres hohen Energiegehalts, der geringen Selbstentladung, sowie einer sehr hohen Haltbarkeit. Durch ihren großen Temperatureinsatzbereich und die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich hervorragend für mobile Geräte, z.B. bei Smartphones, Uhren, Kameras oder Tablets. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Staubsauger aufgelistet ist. Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell. Lieferumfang: Technische Daten: - Technologie: Li-Ion - kein Memory-Effekt
- Kapazität: 2000 mAh
- Spannung: 22.2 V
- Nennenergie: 44.4 Wh
- Bauart: Typ B (verschraubt)
- Farbe: weiß
In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Staubsaugerbeutel, Ersatzbürsten, Bodendüse, Filter für Allergiker, Kamm-Zahn-Türklappen, Ladegeräte, Netzteile und Ersatzräder oder Motorschutz für Ihren Staubsauger oder Saugroboter sowie andere elektronische Geräte. Zusatzinformation Artikelzustand Neu, ungebraucht Kapazität 2000mAh Farbe weiß Stückzahl 1 Passend für Modell - Dyson DC31 Animal
- Dyson DC34
- Dyson DC34 Animal
- Dyson DC35
- Dyson DC35 Multi Floor
- Dyson DC43
- Dyson DC43h Animal Pro
- Dyson DC45
- Dyson DC45 Animal Pro
- Dyson DC56
- Dyson DC57
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Ersatzakku Saugroboter, Ersatzakku Staubsaugerroboter, Saugroboter Ersatzakku, Staubsaugerroboter Ersatzakku, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Staubsaugerakku, handy akku 2000 mah, akku handsauger |
| | |
| |