| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-42117 Herst.-Nr.: 800117023 EAN/GTIN: 4055909192079 |
|
|
| | |
| - Hunde Bürste für Dyson DC01, DC02, DC03, DC04 DC05 DC07 DC08
- DC08 Teleskop Dyson DC11, DC14, DC15, DC16, DC17, DC18, DC19
- Dyson DC35, DC37 C, DC38, DC39, DC39 C, DC40, DC40i, DC41 Dyson DC41i, DC44, DC47, DC47i, DC49, DC50, DC50erp, DC50i
- Dyson DC51erp, DC52, DC52erp, DC53, DC54, DC54erp, DC54i Dyson DC56, DC58, DC59, DC61, DC62, DC75 ErP, DC78
- kein original Ersatzteil, ersetzt bzw. passend für folgendes Original Zubehör Dyson 921000-01
Diese kompatible und kostengünstige Tier, Tierhaar-Bürste (Nachbau, kein original Dyson Ersatzteil) aus dem Hause AccuCell ist nur für Ihren Staubsauger wie unten bezeichnet geeignet. Unwahrscheinlich praktisch, einfach den Hund, die Katze, das Tier mit dieser universellen Tierhaar Bürste kämmen. Sie werden begeistert sein wie viele Haare aus dem Tierfell kommen. WOW, bei unserem Golden Retriever Leo mit dieser Hundebürste z.B. streichen, kämmen wir 3-4 mal durchs Fell und schon sind die feinen Metallstifte der Bürste voller Tierhaare bereits ohne Saugleistung bzw. ohne überhaupt den Staubsauger verwendet zu haben d.h. diese Bürste funktioniert auch super ohne einen oft lauten Staubsauger. Wenn Die Bürste voller Haare ist, kann man diese relativ einfach durch 1-2 mal drücken auf die Bürste die Haare entnehmen, bitte aufpassen die kleinen Metallbürstchen können ganz schön pieksen ! Kein Original Produkt, hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke AccuCell. Lieferumfang: - 1 x Tierhaarbürste in Farbausführung Anthrazit
Technische Daten: - Farbe: Anthrazit-Grau, Gewicht 155 Gramm, Abmessungen gesamt ca. 175x105x100mm, Arbeitsfläche der Borsten ca. 90x70mm
Passend für folgende Gerätemodelle (kein original Ersatzteil): - Dyson DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC07, DC08, DC08 Teleskop
- Dyson DC11, DC14, DC15, DC16, DC17, DC18, DC19, DC19 T2
- Dyson DC20, DC21, DC22, DC23, DC23 T2, DC24, DC25, DC26 City
- Dyson DC27, DC28 C, DC29, DC30, DC31, DC33, DC33 C, DC34
- Dyson DC35, DC37 C, DC38, DC39, DC39 C, DC40, DC40i, DC41
- Dyson DC41i, DC44, DC47, DC47i, DC49, DC50, DC50erp, DC50i
- Dyson DC51erp, DC52, DC52erp, DC53, DC54, DC54erp, DC54i
- Dyson DC56, DC58, DC59, DC61, DC62, DC75 ErP, DC78
Ersetzt bzw. ideal passend für folgendes Original Zubehör: - Dyson 921000-01, Dyson 921000-01 Groom Hundebürste, Dyson Bräutigam Groom Tool Dyson Groom Stahl
In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Akkus für Ihren Staubsauger und Saugroboter sowie Ladegeräte, Netzteile oder Kabel und Adapter für Ihre anderen elektronischen Geräte. Zusatzinformation Artikelzustand Neu Farbe anthrazit-grau Stückzahl 1 Passend für Modell - Dyson DC01
- Dyson DC02
- Dyson DC03
- Dyson DC04
- Dyson DC05
- Dyson DC07
- Dyson DC08
- Dyson DC08 Teleskop
- Dyson DC11
- Dyson DC14
- Dyson DC15
- Dyson DC16
- Dyson DC17
- Dyson DC18
- Dyson DC19
- Dyson DC19 T2
- Dyson DC20
- Dyson DC21
- Dyson DC22
- Dyson DC23
- Dyson DC23 T2
- Dyson DC24
- Dyson DC25
- Dyson DC26 City
- Dyson DC27
- Dyson DC28 C
- Dyson DC29
- Dyson DC30
- Dyson DC31
- Dyson DC33
- Dyson DC33 C
- Dyson DC34
- Dyson DC35
- Dyson DC37 C
- Dyson DC38
- Dyson DC39
- Dyson DC39 C
- Dyson DC40
- Dyson DC40i
- Dyson DC41
- Dyson DC41i
- Dyson DC44
- Dyson DC47
- Dyson DC47i
- Dyson DC49
- Dyson DC50
- Dyson DC50erp
- Dyson DC50i
- Dyson DC51erp
- Dyson DC52
- Dyson DC52erp
- Dyson DC53
- Dyson DC54
- Dyson DC54erp
- Dyson DC54i
- Dyson DC56
- Dyson DC58
- Dyson DC59
- Dyson DC61
- Dyson DC62
- Dyson DC75 ErP
- Dyson DC78
|
| | |
| | | |
| |