| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-42336 Herst.-Nr.: ACN-E7480 EAN/GTIN: 4055909192710 |
| |
|
| | |
| Akku passend für Dell Latitude 12 7000, 7480, E7480, 0F3YGTY, 0MYJ96, MYJ96 7,6V 7500mAh Nachbau Akku passend für Dell Latitude 12 7000, 7480, E7480, 0F3YGTY, 0MYJ96, MYJ96 (Modellliste siehe unten), 7,6V 7500mAh Qualitativ hochwertiger Lithium-Ionen Nachbau Akku passend für Ihren Dell Latitude Laptop 12 7000, 14 7480, E7480, E280 und weitere kompatible Geräte. Eine genaue Auflistung der passenden Geräte- und Akkubezeichnungen finden Sie weiter unten in der Artikelbeschreibung. Der Akku hat eine Spannung von 7,6 Volt und eine Kapazität von 7500mAh. Dank des chemischen Systems hat der Lithium Ionen Ersatz-Akku keinen Memory-Effekt und kann somit jeder Zeit nachgeladen werden ohne das Sie einen Kapazitätsverlust befürchten müssen.
Unser Nachbau Akku kann ohne Probleme mit dem vorhandenen Ladegerät bzw. mit der vorhandenen Ladestation aufgeladen werden. Um Ihnen neben der hohen Qualität auch ein großes Maß an Sicherheit bieten zu können ist unser Ersatz-Akku gegen Überladung und Überhitzung gesichert. Technische Daten passend für folgende Geräte Dell Latitude 12 7000, Latitude 12 7290, Latitude 13 7000 7390, Latitude 13 7380, Latitude 13 7390, Latitude 14 7480, Latitude 14 7490, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude 7490 i5-8350U FHD, Latitude E7280, Latitude E7380, Latitude 7480, N001L7480-D2506CN, N002L7380-D2606FCN , N006L7380-D2536FCN, N006L7390-D1506FCN, N008L7390-D1546FCN, N009L7290-D1526CN, N009L7480-D1516CN, N012L7490-D1546CN, N013L7380-D2516FCN, N014L7380-D2506FCN, N014L7390-D1516FCN, N015L7380-D2706FCN, N015L7390-D1606FCN, N015L7480-D1606CN, N017L7480-D1616FCN, N018L7290-D1516CN, N018L7390-D1616FCN, N018L7480-D1526CN, N023L7480-D1706CN, N035L7290-D1606CN ersetzt folgende Original Akkus Dell 0F3YGTY, 0MYJ96, 2X39G, DM3WC, F3YGT, MYJ96 Spannung 7,6V Kapazität (mAh) 7500mAh, 57.00Wh Technologie Li-Ion Gewicht (g) 338g |
| | |
| | | |
| | | |
| |