Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Stück Duracell Procell Intense Alkaline AAA Micro LR03 1,5V im Karton, für energieintensive Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 Stück Duracell Procell Intense Alkaline AAA Micro LR03 1,5V im Karton, für energieintensive Geräte
10 Stück Duracell Procell Intense Alkaline AAA Micro LR03 1,5V im Karton, für energieintensive Geräte
10 Stück Duracell Procell Intense Alkaline AAA Micro LR03 1,5V im Karton, für energieintensive Geräte
Artikel-Nr.:
     8005-42429
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     PI10-AAA
EAN/GTIN:
     4055909193014
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
10 Stück Duracell Procell Intense Alkaline AAA Micro LR03 1,5V im Karton, für energieintensive Geräte Duracell Procell Intense, die neue Reihe von Industriebatterien für Geräte mit hohem Energieverbrauch
10er Set Duracell Procell Intense Alkaline AAA Micro LR03 Industriebatterien im Karton. Die Batterien punkten nicht nur mit einer absoluten Topleistung sondern auch in der Optik. Die Procell Intense Batterien sehen durch das grau/rote Design sehr stylisch und modern aus. 

Die AAA-Industriebatterien wurden speziell für eine längere Lebensdauer (verglichen mit früheren Alkaline-Industriebatterien der Größe AAA von Duracell) in professionellen Geräten mit hohem Energieverbrauch oder Leistungsspitzen. 

Die Procell Alkaline Intense Power Batterien sind geeignet für Blutdruckmessgerät, Seifenspender, elektronisches Türschloss, Digitalkamera, Kamerablitz, Otoskop, motorisierte Jalousie/ Rollo, Thermometer etc. (siehe unten, Liste ist nicht erschöpfend). Die Batterien von Procell Intense halten Temperaturen von -20° C bis 54° C. 

✓ 10 Stück Duracell Procell Intense Alkaline AAA Micro LR03
✓ entwickelt für längere Lebensdauer in professionellen Geräten mit hohem Energieverbrauch
✓ empfohlen für energieintensive Geräte wie Blutdruckmessgerät, motorisierte Jalousie / Rollo, Sicherheitskamera, Taschenlampe, elektronisches Türschloss etc.
✓ hervorragende Korrosionsbeständigkeit

PROCELL INTENSE POWER - Procell macht den Unterschied !
Technische Daten  geeignet für elektronische Türsysteme, Schließfächer, Blutdruckmessgeräte, automatischer Wasserhahn, ferngesteuerte Sicherheitskameras, motorisierte Jalousien, motorisierte Rollos, Papierhandtuch-Spender, medizinische Kauterisationsgeräte, Thermometer, Wandtresor, automatischer Odorierer, Otoskop, Infusionspumpe, Seifen-/Desinfektionsmittelspender, Funkgeräte, Taschenlampe, Stirnlampe, Kamerablitz, elektronisches Türschloss, Digitalkamera, Mülleimer mit Bewegungsmelder, chirurgisches Klammergerät, Mischer für medizinischen Zement, kabellose Video-Türklingel etc. (Liste ist nicht erschöpfend)  Zellengröße  Micro AAA LR03  System  AlMn  Spannung  1,5 V  Zellentyp  Industrie  IEC-Bezeichnung  LR03  Verpackung  10er-Pack  Höhe  50,5 mm  Durchmesser Ø  14,5 mm



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.