| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-42441 Herst.-Nr.: PI10-9V EAN/GTIN: 4055909193052 |
| |
|
| | |
| 10 Stück Duracell Procell Intense 9V, 6LR61 im Karton, für energieintensive Geräte Duracell Procell Intense Power, die neue Reihe von Industriebatterien für Geräte mit hohem Energieverbrauch 10er Set Duracell Procell Intense 9V Industriebatterien im Karton. Die Batterien punkten nicht nur mit einer absoluten Topleistung sondern auch in der Optik. Die Procell Intense Batterien sehen durch das grau/rote Design sehr stylisch und modern aus. Procell Alkaline Intense Power 9V-Industriebatterien werden für den Einsatz in professionellen Geräten mit hohem Energieverbrauch empfohlen.
Die Batterien von Procell Intense halten Temperaturen von -20° C bis 54° C.
✓ 10 Stück Duracell Procell Intense 9V Batterie, 6LR61 Batterie ✓ entwickelt für längere Lebensdauer in professionellen Geräten mit hohem Energieverbrauch ✓ empfohlen für energieintensive Geräte wie Rauchmelder, Kohlenmonoxidmelder, medizinische Geräte, Mikrofone Hersteller Procell, für Profis und Fachleute entwickelt - Duracell Procell Hochleistungsbatterien! Technische Daten Zellgröße 9V, 6LR61 System AlMn Spannung 1,5 V Zellentyp Industrie IEC-Bezeichnung 6LR61
|
| | |
| | | |
| | | |
| |