| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-42447 Herst.-Nr.: DP10-CR123 EAN/GTIN: 4055909193076 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10 Stück Duracell Procell High Power CR123A Batterie Lithium 123, CR123, CR17345 3V, im Karton, für professionelle Geräte mit hohem Energieverbrauch 10er Set Duracell Procell 123 Industriebatterie, für professionelle Geräte mit hoher Entladungsrate bei intermittierender oder kontinuierlicher Entladung Duracell Procell CR123 A Batterien im 10er-Karton. Die Batterien punkten nicht nur mit einer absoluten Topleistung sondern auch in der Optik. Die Procell Batterien sehen durch das schwarz/silberne Design sehr stylisch und modern aus. Procell, vormals Duracell Industrial, sind alkalische Hochleistungsbatterien speziell für professionelle Anwendungen, bei denen eine leistungsstarke Versorgung mit langer Gerätelaufzeit gefordert ist.
Die Procell Industriebatterien 123 wurden speziell entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Leistung in professionellen Geräten mit hoher Entladungsrate bei intermittierender oder kontinuierlicher Entladung, wie z.B. Sicherheitsausrüstung, zu gewährleisten. Die Batterien von Procell halten Extremstemperaturen von -20 °C bis 54 °C aus.
Die Hochleistungsbatterien werden empfohlen für professionelle Universal-Anwendungen. Dazu gehören die Anwendungen in elektronischen Türschließsystemen oder Bewegungssensoren.
✓ Duracell Procell Lithium CR123, CR123A, CR123 A, CR17345 im 10er Set ✓ empfohlen für professionelle Geräte mit hohem Energieverbrauch ✓ optimal geeignet für elektronische Türschließsysteme, Bewegungssensorgen, Überwachungssysteme wie z.B. ARLO ✓ Temperaturbeständigkeit von -20° C bis 54° C ✓ flache und geringe Selbstentladung ✓ ökonomisch verpackt Hersteller Procell, für Profis und Fachleute entwickelt - Duracell Procell Hochleistungsbatterien! Technische Daten Zellengröße 123, CR123, CR123A, CR123 A Spannung 3 Volt Temperaturbeständigkeit -20° C bis 54° C Zellentyp Industrie IEC-Bezeichnung CR17345
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |