Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Varta Professional Electronics CR2450, CR 2450 Lithium 2er Blister Verpackung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8005-42567
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
VACR2450-2
EAN/GTIN:
4055909193403
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Professional Electronics CR2450, CR 2450 Lithium 2er Blister Verpackung 2er Blister Varta CR2450 Lithium KnopfzelleDie frische Marken Lithium Knopfzelle, Einweg-Batterie Type IEC CR2450. Bis zu 10 Jahren lagerfähig, CR2450 in 2er Verpackung, 2 Stück verpackt im 2er Blister.
✓ Varta Lithium Batterie CR2450, CR 2450
✓ sehr stabile Spannungslage während der Entladung
✓ sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
✓ sehr lange lagerfähig (ca. 5 bis 10 Jahre)
Technische Daten Chemie Lithium Batterie (Einweg) Spannung 3 Volt Kapazität 570mAh Abmessungen in mm (Hxø) 5x24,5 Gewicht 12,4g IEC-Bezeichnung CR2450 Zellengröße Knopfzelle
... >
Batterien
>
Lithium Batterien
>
Varta
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
varta knopfzelle lithium 3v
,
knopfbatterie 3v
,
knopfbatterie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen