| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-42612 Herst.-Nr.: ACN-CISCO EAN/GTIN: 4055909193533 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nachbau Akku von AccuCell, die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung. Der hochwertige Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku für Ihren - CISCO RTR001F05 Akku
- Cisco ICP6/34/54 Battery Pack 74-121619-01
- Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1WH
- Li-Ion Akku 3,7 Volt kompatibel zu dem ICP6/34/54 Akku
Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein original Doro Akku):Spannung 3.7 Volt, System Li-Ion Akku, max. 4,44WhKapazit 1000-1100mAh, max. 4,4Wh, Abmessungen 53 x 33.9 x 5.7mm, Gewicht 25Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku mobiltelefon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |