Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
NIMH Akku
>
Artikel
12 Stück Vorteilspack AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku mit bis zu 2300mAh in 4er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8005-42981
Hersteller:
Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
17423406-12
EAN/GTIN:
4055909194677
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
12 Stück Vorteilspack AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku mit bis zu 2300mAh in 4er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku 12 Packs a 4 Stück Ready to use Akkus, AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku mit 1,2V und bis zu 2300mAh
Der preiswerte NiMH-Akku Mignon AA LR06 im praktischen Set im Karton. Das Vorteilsset besteht aus 12 Blisterverpackungen mit jeweils 4 Akkus, insgesamt erhalten Sie dann 48 AA, Mignon Akkus.
Versorgen Sie Ihre Geräte wieder mit frischer Energie - mit unseren hochwertigen Markenakkus mit hoher Leistungskapazität. Die Akkus sind ideal geeignet für PC Maus, Fernbedienungen, Messgeräte, elektronische Spielzeuge, Taschenlampen, Blitzlichter, Kameras.
Die Akkus werden vollgeladen bei Ihnen eintreffen und sind nach Erhalt sofort einsatzbereit (Ready to use). Bei Nichtnutzung der Akkus sind diese bis zu einem Jahr noch bei ca. 80& Restkapazität. Ein weiterer Pluspunkt der Always Ready AA Ni-MH Akkus ist die geringe Selbstentladung, diese ist viel geringer als herkömmliche Akkus. Die Akkus sind geeignet für eine mittlere bis hohe Energiebelastung.
✓ AlwaysReady, Ready to use Akkus sind bereits zu 100% vorgeladen und sofort einsatzbereit
✓ Akkus für eine mittlere bis hohe Belastung
✓ Qualitativ hochwertige Markenakkus
✓ Bei Nichtnutzung bis zu einem Jahr noch ca. 80% Restkapazität
✓ Geringere Selbstentladung als herkömmliche Akkus
✓ NiMH AA, Mignon HR6 Akkus mit 1,2 Volt und bis zu 2300mAh
Technische Daten Baugröße nach IEC HR6, LR6, AA Chemie Nickel-Metall-Hydrid Kapazität 2300mAh bis 1,0V (bei 420mA konstanter Entladung) Spannung 1,2V Gewicht 29g Ummantelung PVC Abmessungen in mm (Ø x L) 14,1 x 50,5
... >
Akkus
>
Akku nach Größe
>
Mignon AA LR06
Weitere Suchbegriffe:
Akku KR157/51
,
Akku KR6
,
Akku LR06
,
Akku LR6
,
Mignon-Akku
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
aa akku nimh 2300mah
,
aa akku
,
nimh aa akku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen