| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-43011 Herst.-Nr.: 800114009 EAN/GTIN: 4055909194776 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Hochwertiger Nachbauakku für Siemens S4 V24851-Z2705-A1-2, Honeywell, Casio, Intermec, Uniden, Sony
- Technologie: Li-Polymer, Spannung: 7,4V, Kapazität: typ. 3400mAh (25,1Wh)
- Der Akku kann mit dem originalen Ladegerät geladen werden
- Ersetzt: HON5003-Li PB20A, PB40, MOF0015911, 550039-100, SCN10101, 55-0030-00, 317-221-001, PB4, PB41
- Ersetzt: 550030, 550030-000, 550039-000, 550039-100 320-082-021, 320-082-11, 320-088-101, 320-082-122, 320-081-021, 550034-000, 320-081-122
Nachbau-Akku passend für Telefon, Barcode-Scanner, Li-Ion 7,4 V 3400mAh Passend für Siemens S4 V24851-Z2705-A1-2, Honeywell, Casio, Intermec, Uniden, Sony und Weitere Technische Daten - Technologie Li-Polymer
- Spannung 7,4 Volt
- Kapazität: typ. 3400mAh 25,1Wh
Passend für zum Beispiel folgende Gerätemodelle - CASIO PW40
- Intermec PW40, 600, 680, 6804, 6808, 681, 782T, MF4, PB20A, PB4
- ONeil Microflash 4t, Oneil Microflash 4tCR
- Uniden ONeil Microflash 4i, Microflash LP3, Microflash MF4T, Microflash OC2, Microflash OC3, Microflash OC4
- Siemens S4
- Deutsche Telekom D 1718, D1718
- Mannesmann D2 4025, 5021 ACD MHC 400
- Sony 550030-000, 550039-000, 550039-100, CMD-X1000, CMD-X1000/550030
- Honeywell 550030, 550039
Passend für originale Akkumodelle - HON5003-Li
- PB20A, PB40, MOF0015911, 550039-100, SCN10101, 55-0030-00, 317-221-001, PB4, PB41
- 550030, 550030-000, 550039-000, 550039-100
- 320-082-021, 320-082-11, 320-088-101, 320-082-122, 320-081-021, 550034-000, 320-081-122
Wichtiger Hinweis: Der Akku kann mit dem originalen Ladegerät geladen werden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |