Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Stück Vorteilspack AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku mit 1,2V 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 Stück Vorteilspack AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku mit 1,2V 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
12 Stück Vorteilspack AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku mit 1,2V 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
12 Stück Vorteilspack AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku mit 1,2V 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
12 Stück Vorteilspack AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku mit 1,2V 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
12 Stück Vorteilspack AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku mit 1,2V 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
12 Stück Vorteilspack AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku mit 1,2V 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
12 Stück Vorteilspack AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku mit 1,2V 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
Artikel-Nr.:
     8005-43911
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17408206-12
EAN/GTIN:
     4055909197784
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • 12 Stück Vorteilspack AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku
  • 1,2V 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
  • Der preiswerte NiMH-Akku Mignon AA LR06 im praktischen Set im Karton.
  • Das Vorteilsset besteht aus 12 Blisterverpackungen mit jeweils 2 Akkus
12 Stück Vorteilspack AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku mit 1,2V 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku 12 Packs a 2 Stück Ready to Use Akkus, AA, Mignon Ni-MH Akku mit 1,2 Volt und 800mAh, für den täglichen Gebrauch
Der preiswerte NiMH-Akku Mignon AA LR06 im praktischen Set im Karton. Das Vorteilsset besteht aus 12 Blisterverpackungen mit jeweils 2 Akkus, insgesamt erhalten Sie dann 24 AA, Mignon Akkus.

Versorgen Sie Ihre Geräte wieder mit frischer Energie - mit unseren hochwertigen Markenakkus. Die Akkus sind ideal geeignet für elektronische Spielzeuge, Radio, Schnurlostelefone, Rasierer etc. 

Die Akkus werden vollgeladen bei Ihnen eintreffen und sind nach Erhalt sofort einsatzbereit (Ready to Use). Bei Nichtnutzung der Akkus sind diese bis zu einem Jahr noch bei ca. 80% Restkapazität. 

Ein weiterer Pluspunkt der Always Ready AA Ni-MH Akkus ist die geringe Selbstentladung, diese ist viel geringer als herkömmliche Akkus.

✓ Always Ready, Ready to Use Akkus sind bereits zu 100% vorgeladen und sofort einsatzbereit
✓ Qualitativ hochwertige Markenakkus
✓ Bei Nichtnutzung bis zu einem Jahr noch ca. 80% Restkapazität
✓ Geringere Selbstentladung als herkömmliche Akkus

Technische Daten  Baugröße nach IEC  HR6  Baugröße  AA  Chemie  Nickel-Metall-Hydrid  Abmessungen in mm (øxL)  14,1 x 50,5  Gewicht  29,45g  Spannung  1,2V  Kapazität  800mAh bis 1,0V (bei 420mA konstanter Entladung)  Ummantelung  PVC



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.