Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium Batterie 3 Volt passend für Winkhaus blueCompact Schließsystem 3 Volt Batterie mit Kabel und Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium Batterie 3 Volt passend für Winkhaus blueCompact Schließsystem 3 Volt Batterie mit Kabel und Stecker
Lithium Batterie 3 Volt passend für Winkhaus blueCompact Schließsystem 3 Volt Batterie mit Kabel und Stecker
Lithium Batterie 3 Volt passend für Winkhaus blueCompact Schließsystem 3 Volt Batterie mit Kabel und Stecker
Lithium Batterie 3 Volt passend für Winkhaus blueCompact Schließsystem 3 Volt Batterie mit Kabel und Stecker
Lithium Batterie 3 Volt passend für Winkhaus blueCompact Schließsystem 3 Volt Batterie mit Kabel und Stecker
Lithium Batterie 3 Volt passend für Winkhaus blueCompact Schließsystem 3 Volt Batterie mit Kabel und Stecker
Artikel-Nr.:
     8005-44478
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     WHBC
EAN/GTIN:
     4055909199474
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Lithium Batterie
panasonic lithium batterie 3v
  • Batterie für Winkhaus blueCompact Schließsystem 3,0 Volt
  • Baugröße 1/2AA, BR14255 mit Kabel, Stecker mittig abgehend
BR-1/2AA Lithium Batterie mit Lötfahnen, Kabel und Stecker aus frischer Fertigung exakt passend für das 

  • Winkhaus blueCompact Schließsystem 3,0 Volt 
  • Baugröße 1/2AA, BR14255, passend als Ersatz für Winkhaus 2969595
  • mit Kabel mittig abgehend und Stecker, bitte genau Bilder und Polung prüfen. 
  • Geräteart, Einweg-Batterie z.B. für Tür-Schließzylinder mit BR- 1/2 AA Batterie  

Technische Daten:
passend für Hersteller: Winkhaus 
Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: max. 1000mAh 
Hersteller Konfektion: AccuCell, kein Original Winkhaus Batterie  

auch passend für die Artikel-Nr. 17280818172 und baugleich mit EAN 4053846448471, Winkhaus blueCompact Schließsystem, Batterien wechseln beim Zylinder Typ 04, Batterien wechseln beim Zylinder Typ 21 und Typ 22. HINWEIS, es könnten Sachschäden durch eine unsachgemäße Reinigung der Schließanlage entstehen! Der Schloss-Zylinder muss eigentlich nicht gereinigt und darf nicht geschmiert werden. Durch das Ölen des Zylinders kann die eingebaute Elektronik irreparabel beschädigt werden, daher bitte nicht den Zylinder ölen oder fetten, den Zylinder nicht mit Graphit bearbeiten und/oder mit dem Zylinder mit Farben oder Verdünnung in Verbindung bringen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.