| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-45303 Herst.-Nr.: PHANTOM4-L EAN/GTIN: 4055909201191 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schnell-Ladegerät passend für bis DJI Phantom 4 Drohnen Akku
- lädt bis zu 3 Phantom 4 Akku lädt auch die Fernbedinung
Schnell-Ladegerät passend für bis DJI Phantom 4 Drohnen Akku kurz und kompakt, unser kompaktes Schnellladegerät stellt sich vor
✓ lädt bis zu 3 Phantom 4 Akku ✓ lädt auch die Fernbedinung und dann 2 Drohnenakku ✓ mit LED Ladeanzeige für das Laden und Akku voll ✓ sicher: mit dem Überspannungs- und Überstrom-Schutz ✓ mit Überhitzungs- und Überladeschutz ✓ hochwertige Verarbeitung, robustes Gehäuse
Hochwertiges Schnell-Ladegerät für Ihre Dji Phantom 4 Drohne, Sie können gleichzeitig bis zu drei Phantom4 Akkus oder zwei Phantom 4 Akku und die Drohnenfernbedienung sicher nachladen. Der Ladevorgang liegt bei etwa 60 bis 80 Minuten, dieser und das erfolgte Ladeende werden über die 3 roten und grünen LEDs signalisiert. Mit 3 LED Ladeanzeigen, rot: wird geladen, grün: vollständig geladen Technische Daten Phantom 4 Ladegerät Eingangsspannung: 100 bis 240 Volt AC Nennspannung: 250V / 50-60Hz Nennstrom: max. 10A System: Ladegerät für Li-Polymer Akku Gewicht: 662 gramm Abmessungen: 165 x 109 x 35,5 mm Kabellänge vom Ladegerät zum Akku oder Fernbedienung: ca. 38cm, 1 Y-Kabel mit Anschluss für Fernbedienung oder Akku, mit Kaltgeräte-Netkabel und Schutzkontaktstecker an C13 Buchse. Material: Kunststoff blau - Anschluss A: Schutzkontaktstecker
- Anschluss B: Kaltgeräte-Buchse C13
- Nennspannung: 250V, Nennstrom: 10A
Lieferumfang: - 1x 3in1 Schnell-Ladegerät
- 1x Kaltgeräte-Steckerkabel Schutzkontaktstecker an C13 Buchse
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |