Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V, 4er-Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V, 4er-Blister
Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V, 4er-Blister
Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V, 4er-Blister
Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V, 4er-Blister
Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V, 4er-Blister
Artikel-Nr.:
     8005-45921
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VA6103-4
EAN/GTIN:
     4055909202372
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
  • Varta Lithium Batterie AAA Micro FR03, 6103 1,5V 4er-Blister
  • für energieintensive Geräte wie GPS-Gerät, Rauchmelder
  • Ideal für Sport- und Outdoor-Einsätze geeignet, da bis zu 38% leichter als Alkaline Batterien
  • Erfüllt höchste Anforderungen mit einem Maximum an Leistung und Ausdauer
Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V, 4er-Blister

kurz und kompakt, unsere Varta Lithium Batterie stellt sich vor

✓ Erfüllt höchste Anforderungen mit einem Maximum an Leistung und Ausdauer
✓ Ideale Lösung für energieintensive Geräte, wie z.B. Digitalkamera, GPS-Gerät, Rauchmelder etc. !
✓ Arbeitet unter extremen Bedingungen von -40 bis +60 °C außerordentlich zuverlässig
✓ Ideal für Sport- und Outdoor-Einsätze geeignet, da bis zu 38% leichter als Alkaline Batterien

Varta Ultra Lithium Micro, AAA Batterien im praktischen 4er-Blister. Die 1,5 Volt Lithium Batterien arbeiten unter extremen Bedingungen von -40 bis +60 °C außerordentlich zuverlässig. Die Varta Ultra Lithium 6103 sind zudem super für Sport- oder Outdoor-Aktivitäten geeignet, da diese bis zu 38% leichter als Alkaline Batterien sind.

Varta Ultra Lithium Micro, AAA Batterien mit einem Maximum an Leistung und Ausdauer Technische Daten  Spannung:  1,5 Volt  Baugröße:  AAA Micro FR03  Kapazität:  1100mAh  Höhe:  44,5mm  Durchmesser:  10,5mm  Gewicht, je Stück:  7,7g

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.