| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-46089 Herst.-Nr.: 9092-B3 EAN/GTIN: 4055909202969 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku passend für den Berner 14,4 Akku, kein original Berner Akku
- für Akku BERNER, BACP AP 14,4V, BSBS II 14,4 Volt 2Ah und 3Ah
AccuCell Akku passend für den Berner 14,4 Akku, kein original Berner Akku Der hochwertige Nachbau Akku aus der frischen Fertigung in der NiMH Akkutechnik mit 14.4 Volt und 3000mAh Kapazität
- ersetzt bzw. passend für die folgenden Akkutypen Berner 12191.2, AP14.4 BSBS II, 044584
Dank seiner Abmessungen von ca. 107,8 x 113,7 x 78,6 mm kann er ideal als Ersatz- oder Zweitakku für den Berner 14,4, Akku BERNER, BACP AP 14,4V, BSBS II 14,4 Volt Akku und die Akkubezeichnungen BSBII. Geladen wird dieser Akku auch mit dem original Ladegerät. Auch passend für Akku Outillage Tragbarer für Berner AP 14.4 V bsbs 2, BSBS II Technische Daten (kein Original Berner Werkzeug Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku Spannung: 14,4 Volt, Kapazität: 3,0Ah, Maße (LxBxH): 107,8 x 113,7 x 78,6 mm, Gewicht etwa 749 Gramm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |