Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Ultra Lithium Mignon AA, Varta Lithium Batterien, 6106, 1,5V, 4er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Ultra Lithium Mignon AA, Varta Lithium Batterien, 6106, 1,5V, 4er Blister
Varta Ultra Lithium Mignon AA, Varta Lithium Batterien, 6106, 1,5V, 4er Blister
Varta Ultra Lithium Mignon AA, Varta Lithium Batterien, 6106, 1,5V, 4er Blister
Varta Ultra Lithium Mignon AA, Varta Lithium Batterien, 6106, 1,5V, 4er Blister
Varta Ultra Lithium Mignon AA, Varta Lithium Batterien, 6106, 1,5V, 4er Blister
Varta Ultra Lithium Mignon AA, Varta Lithium Batterien, 6106, 1,5V, 4er Blister
Artikel-Nr.:
     8005-46167
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VA6106-4
EAN/GTIN:
     4055909203232
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
  • Varta Ultra Lithium Mignon AA, Varta Lithium Batterien
  • Professionelle Energie für Digitalkameras, GPS Systeme etc.
  • Erfüllt höchste Anforderungen mit einem Maximum an Leistung und Ausdauer
  • Arbeitet unter extremen Bedingungen von -40 bis +60 °C außerordentlich zuverlässig
  • Einweg-Lithium-Einweg Batterien im praktischen 4er Blister, ideal für energieintensive Geräte
Varta Ultra Lithium Mignon AA, Varta Lithium Batterien, 6106, 1,5V, 4er Blister

kurz und kompakt, die Varta Lithium Batterien stellen sich vor

✓ Professionelle Energie für Digitalkameras, GPS Systeme, Rauchmelder etc. !
✓ Erfüllt höchste Anforderungen mit einem Maximum an Leistung und Ausdauer
✓ Arbeitet unter extremen Bedingungen von -40 bis +60 °C außerordentlich zuverlässig
✓ 4er Blister Varta Ultra Lithium Batterien, Mignon AA

Varta Ultra Lithium 6106 Batterien ideal für den Einsatz in Digitalkameras, GPS-Systeme, Rauchmelder etc. ! Die Lithium Batterien im praktischen 4er Blister. Achtung: nicht wiederaufladbar, da Einweg-Lithium-Einweg Batterien! 

Einweg-Lithium-Einweg Batterien im praktischen 4er Blister, ideal für energieintensive Geräte Technische Daten  Spannung:  1,5 Volt  Baugröße:  AA Mignon FR6  Energiegehalt:  13,3 Wh  Höhe:  50,5mm  Durchmesser:  14,5mm  Gewicht:  14,5g

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.